6,663件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回り止めワッシャー5R(イエロー) SHIMANO(シマノ)

    回り止めワッシャー5R(イエロー)

    SHIMANO(シマノ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番64-9595-72
  • 回り止めワッシャー5L(ブラウン) SHIMANO(シマノ)

    回り止めワッシャー5L(ブラウン)

    SHIMANO(シマノ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番64-9595-67
  • コネクターキャップ & カバー SHIMANO(シマノ)

    コネクターキャップ & カバー

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 45T (ブラック) SHIMANO(シマノ)

    FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 45T (ブラック)

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • スパイク付チェーンリング 50T-F(ブラック) SHIMANO(シマノ)

    スパイク付チェーンリング 50T-F(ブラック)

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
  • FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 36T (ブラック) FC-M591/M590-L / 48-36-26T 用 SHIMANO(シマノ)

    FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 36T (ブラック) FC-M591/M590-L / 48-36-26T 用

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • インナーギア固定ボルト(M8×8.5/4個) SHIMANO(シマノ)

    インナーギア固定ボルト(M8×8.5/4個)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
  • クランクキャップ & プラスチックワッシャー SHIMANO(シマノ)

    クランクキャップ & プラスチックワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • クランク取付ボルト & ワッシャー SHIMANO(シマノ)

    クランク取付ボルト & ワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • ST-4700 ネームプレートL/ネジL SHIMANO(シマノ)

    ST-4700 ネームプレートL/ネジL

    SHIMANO(シマノ)
    729税込802
    1個
    8日以内出荷
  • SL-RS700シフティングレバーR SHIMANO(シマノ)

    SL-RS700シフティングレバーR

    SHIMANO(シマノ)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
  • スポーク(286mm) WH-R501用 SHIMANO(シマノ)

    スポーク(286mm) WH-R501用

    SHIMANO(シマノ)
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ST-TX800 レバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
    適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
  • 60098100 シフトインナー 10本入 SHIMANO(シマノ)

    60098100 シフトインナー 10本入

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1個(10本)
    5日以内出荷
    材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
  • アウターキャップ 6mm(100個入) SHIMANO(シマノ)

    アウターキャップ 6mm(100個入)

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱
    当日出荷
    100個入り業務用アウターキャップ
    材質プラスチックタイプシフトキャップサイズ(mm)内径4アズワン品番64-9566-67
  • FD-M313-6 SHIMANO(シマノ)

    FD-M313-6

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
  • RD-M370 SGS SHIMANO(シマノ)

    RD-M370 SGS

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45T
    ブラケット直付け
  • SL-TX50-6R サムシフタープラスレバー SHIMANO(シマノ)

    SL-TX50-6R サムシフタープラスレバー

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    6段変速シフトレバー
    左右区別右側用
  • 8S HG カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    8S HG カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
    セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
    用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
  • SIS-SP41用グリス SHIMANO(シマノ)

    SIS-SP41用グリス

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(50g)
    当日出荷
    シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
    アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
  • HGチェーン SHIMANO(シマノ)

    HGチェーン

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    8日以内出荷
    ブラック
  • ESMRT26SP ディスクローター 160mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専用 SHIMANO(シマノ)

    ESMRT26SP ディスクローター 160mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専用

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    組立て作業性向上:緩み止めプレートにより組立て時間を短縮。レジンパッド専用
    レース ピンク
  • RD-R9250 ブーツ SHIMANO(シマノ)

    RD-R9250 ブーツ

    SHIMANO(シマノ)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • リアディレイラー 直付 6/7S SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー 直付 6/7S

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • EWHR501RCBMYL リアホイール ブラック (モノトーン) SHIMANO(シマノ)

    EWHR501RCBMYL リアホイール ブラック (モノトーン)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9594-63
  • オシア カバードノット16 PE 30m SHIMANO(シマノ)

    オシア カバードノット16 PE 30m

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    キャスティングで痛みやすいノット付近を保護するカバーPE。Spectra(R)採用で衝撃にも強い。キャスティングで痛みやすいノット付近を保護するカバーPE。キャスティングゲームのトラブル低減に、大切な一投を外させないアイテムです。Spectra(R)採用で衝撃に強くアシストフックの作成にもご使用いただけます。
    マリンブルー長さ(m)30
  • ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8 SHIMANO(シマノ)

    ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    優れた防錆性。防錆処理により耐久性が向上
    用途Connecting Type:W/END PIN。リンク:114。ピンタイプ:エンドピン付き。Type:シングルスピード 1/2 x 1/8インチ
  • BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm SHIMANO(シマノ)

    BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm
    用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
  • 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ)

    26 タコマスターXR

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    ”乗った”を確信に変える。タコマスターXR、進化の証。船タコ釣りのゲーム性を追求するタコマスターシリーズに、扱いやすさと機能性を兼ね備えたタコマスターXRが新登場。あらたに採用されたカーボンモノコックグリップにより高感度化を追求。海底の微細な地形変化を明確に捉えやすくタコの気配を瞬時に察知し、戦略的な駆け引きを可能にします。さらにリールシートにはXシートバーサタイルガングリップを新搭載。タコを根から引きはがす際のフッキングパワーを高めるとともに、ファイト時のブレを抑えてバラシのリスクを軽減。加えてキャストや小突きといった操作にも高い精度で対応します。ブランクスには軽量かつネジレに強いスパイラルXコア構造を採用し、大型のタコを確実に獲るパワーと、繊細な誘いを両立したブランクス設計です。
    タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.75位置【リールシート】410mm継数(本)2
  • 26 ナスキー SHIMANO(シマノ)

    26 ナスキー

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Discover captivating technology。幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
  • 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ)

    26 ゾディアス

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    響きわたる感度、加速する操作性。世界が認めた”本物”の風格。世界中のフィールドで鍛えられたゾディアスが、さらなる実釣性能の向上を目指してアップデートしました。軽快な操作感をもたらす高バランス設計、キャスト精度とパワー伝達を高めるハイパワーX構造。そして、水中の変化を明確に伝えるカーボンモノコックグリップ。それぞれの要素を丁寧に見直し、より高い次元で融合させることで、現代のバスフィッシングロッドに求められる完成度へと磨きを掛けました。基本性能を愚直なまでに追求し、あらゆる状況に応える、信頼の一本がここにあります。
    継数(本)2
  • スフェロスSW SHIMANO(シマノ)

    スフェロスSW

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    いかなる時も釣り続けるために。IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。インフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャも装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。
    ドラグ力(Kg)5
  • 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ)

    25 グラップラーBB タイプブレード

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ブレードジギングに本気のハイコストパフォーマンスモデル。ここ数年、各地で盛り上がりを見せるブレードジギング。高速リトリーブをメインとしたエキサイティングなメソッドは、サワラや青物をはじめ多種多様なターゲットを狂わせます。そんなブレードジギング熱の高まりに比例してクローズアップされるのが専用タックルの必要性。グラップラーBBタイプブレードはそうした声に応え、より多くのアングラーにブレードジギングの楽しさを伝えるべく誕生したハイコストパフォーマンスロッド。シマノ独自の強化構造ハイパワーXで武装したネジリ剛性に優れるブランクスにより、高速巻きでもブレを抑え、それでいてターゲットの喰い込みを邪魔しない絶妙なソフトティップと、強烈なカウンターアタックにも対応し確実なフッキングと安定したファイトをサポートするパワフルなバットを融合。さらにはリールシートを太径化することでグリップの安定性を確保し、アングラーの負担の軽減も図っています。ブレードジギング本気宣言。本格的なゲームがここから始まります。
    継数(本)2
  • FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブラック SHIMANO(シマノ)

    FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ソール交換が自分で簡単に。磯で攻めるゲームシューズ。ジオロックシステム(Aタイプ)を搭載。すり減ったソールの交換が簡単にできるだけでなく、フィールドの状況に合わせて種類を変更・張り替えできます。ソールはカットラバーピンフェルトを標準装備。フェルト、ピン、ラバーと3種類の材質が入ったソールは、磯に特化したソールです。ソルトルアー・磯釣りで最もバランス良く効果を発揮します。 シューレースは、締め込み感の強い平紐を採用したので、足全体をしっかりとホールドして使用することができます。
    適合種別ジオロック交換ソール:A材質(ソール)カットラバーピンフェルト
  • 24ツインパワー SHIMANO(シマノ)

    24ツインパワー

    SHIMANO(シマノ)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
    ベアリング[BB数/ローラ―数]9/1
  • 夢屋 25 W ハンドル 55 アルミノブ SHIMANO(シマノ)

    夢屋 25 W ハンドル 55 アルミノブ

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。
    ベアリング(数BB/ローラ―)4/0ハンドル長さ(mm)55自重(g)58