ステラSW

ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)ステラSW - SHIMANO(シマノ)

CONQUER THE IMPOSSIBLE
国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。
XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。
また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。
ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。

内容量
1個
全12種類を絞り込む
ハンドル長さ(mm)
ベアリング
12種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
径(Φmm)
ベアリング
ハンドル長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718216054000HG(047472)-【スプール】19【スプール】52【BB】11【ローラー】165
¥129,800
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
718216214000XG(047489)-【スプール】19【スプール】52【BB】11【ローラー】165
¥129,800
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
718216305000HG(047496)-【スプール】19【スプール】54【BB】12【ローラー】165
¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
718216395000XG(047502)-【スプール】19【スプール】54【BB】12【ローラー】165
¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
718216486000PG(047519)-【スプール】19【スプール】58【BB】12【ローラー】170
¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
718216576000HG(047526)-【スプール】19【スプール】58【BB】12【ローラー】170
¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
718216666000XG(047533)-【スプール】19【スプール】58【BB】12【ローラー】170
¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7182167518000HG(047601)-【スプール】28【スプール】71.5【BB】1【ローラー】1385
¥179,800
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7182169120000PG(047618)-【スプール】28【スプール】75.5【BB】1【ローラー】1385
¥189,800
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7182170025000PG(048059)-【スプール】28【スプール】79.5【BB】1【ローラー】1385
¥189,800
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7182170930000PG(047625)-【スプール】28【スプール】94【BB】1【ローラー】1385
¥189,800
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
061761124000XG(047489)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【スプール】19【スプール】52【BB】11【ローラー】165
¥129,800
¥99,980
アウトレット
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする