カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
9ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品

14ブルズアイ5080
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)30タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:65ハンドル長さ(mm)80自重(g)445ギア比4.3糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88ドラグ力(Kg)最大:12
21 スフェロス SW 8000HG
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷いかなる時も釣り続けるために。 IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。 2021年モデルはさらにインフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャを追加で装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。 またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。 近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:61ハンドル長さ(mm)75自重(g)665ギア比5.6糸巻き量(号-m)ナイロン:5-275、 6-230、 8-160、PE:3-410、 4-300、 5-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107糸巻量(mm-m)ナイロン:0.37-275、 0.40-230、 0.47-160ドラグ力(Kg)実用:5、最大:13
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CS-R7000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から11日以内出荷多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー付属品ロックリング:内側セレーションタイプ適合パッド:メタル、レジン材質ローター:ステンレス色シルバーシリーズDEORE M6000 シリーズ外径(Φmm)140マウントセンターロック
タナトル8
SHIMANO(シマノ)¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<低伸度構造>。テンションを調整し、『タフクロス』に近づけた低伸度を実現しました。<ガイドノイズ低減>。スムーズに仕上げられた表面により、ガイドノイズを出来るだけ抑えています。<滑り性向上>。緻密に編み込むことにより、表面がより平滑に仕上がっています。キャスティング時のライン抵抗、また水切れの良さに貢献しています。用途船釣り全般
タナトル4
SHIMANO(シマノ)¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<強力安定>。編み構造の偏りを防ぎ、強力が安定しやすくなっています。<糸つぶれ抑制!>。ラインが扁平になりづらく、無駄なラインスラックを抑えます。<ナチュラルサーフェイス>。添加物を抑え、原糸そのものの強力を引き出します。用途船釣り全般
PEラインアクティブスプレー
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ひと吹きでPEラインの撥水効果をアップ。PE専用。用途糸サバキが良くなり、ラインメンディングが容易 ささくれを抑制し耐久性がアップ容量(mL)60危険物の類別非危険物
スペーザホエール リミテッド 650
SHIMANO(シマノ)¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷質量(kg)12.1色アイスホワイト外形寸法(mm)1000(ハンドル含む)×405×370容量(L)65内形寸法(mm)845×280×255
スペーザホエール リミテッド 450
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに。スクエアボディのすっきりサイズ。本体インナー部に抗菌樹脂を採用。大人2人が座れるライト&タフボディ。Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく。ワンアクション水栓。メインロックとサイドロックで水漏れを軽減。取り外し可能な上ブタ。大型ハンドル。船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付質量(kg)8.1色アイスホワイト外形寸法(mm)365×830×325容量(L)実行:45内形寸法(mm)280×700×230
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L
バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シマノ DI2 バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L クランプバンド径:Φ34.9mm
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)