カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
4ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品
特価

26 カルカッタコンクエスト DC
SHIMANO(シマノ)¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
ストラディックSW
SHIMANO(シマノ)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷さらに性能が向上した超実戦型モデル。上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
セフィアXR メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷2ピースメタルスッテロッドの最高峰。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。継数(本)2
NS-425Y スペーザ ライト 25L
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷シリーズ最軽量のモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。仕様ICE値(h)40質量(kg)5容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
FH-QC300-HM 8-11S フリーハブ センターロックディスクブレーキ
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170寸法(mm)O.L.D:135色ボディー[ブラック]/QR[ブラック]スポーク数穴:32H
UZ-026N フリーガ ベイシス 260
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷取り回しのよい軽量設計。見た目以上の収納力。底面に真空パネル内蔵で保冷力充実! 軽量コンパクトでたっぷり収納!質量(kg)3.4色ピュアホワイト容量(L)26外寸(mm)530×306×330内寸(mm)406×231×265
LZ-326Q ホリデークール 260
SHIMANO(シマノ)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷軽さで選びたい質量(kg)4.2容量(L)27外寸(mm)571×308×371内寸(mm)424×198×280
19 FX 4000 4号糸付き
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。付属品ナイロン4号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)17径(Φmm)スプール:50ハンドル長さ(mm)55自重(g)320ギア比5.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
19 FX C3000 3号糸付き
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。付属品ナイロン3号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット
SHIMANO(シマノ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅色シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ボス(マルチプルフリー)抜き工具
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
クリート ICLMT001 SPDクリート マルチエントリーモード(クリートナットナシ)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781ペア5日以内出荷多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
ライトケーブル
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷近年小型化が進み、手持ちでのライトゲーム化が進む船釣りシーンに対応すべく、求められたのがコードにおけるライト化。シマノでは使い勝手から最低限必要だと思われる2.5mの長さはそのままに従来比20%の軽量化を行いました。従来のスタイルを変えずに電動リールでのライトゲームを楽しむためのおすすめアイテムです。全長(m)2.5自重(g)215
NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター
SHIMANO(シマノ)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷大型の獲物をたっぷり収納できる内寸60cmサイズ。長距離遠征でも安心のプレミアムクラスの保冷力。大型の真鯛やヒラメ、ワラサなど中型の青物もすっきり収納できる内寸60cm。6面真空パネル採用によりI-CE値65hという非常に高い保冷力を獲得しました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを大きく傾けることなく移動が可能。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。仕様ICE値(h)65質量(kg)8.3色プレミアムホワイト容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
NS-435Y スペーザ ライト 35L
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。仕様ICE値(h)45質量(kg)6.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)766外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
ピットブル8+ トレーサブルピンク 200m
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。色トレーサブルピンク長さ(m)200
13アオリBB-C3000HG
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷ドラグフリーが軽く、イカに違和感を与えない、ヤエン釣り専用リール「アオリスタBB」。 近年、爆発的な人気を見せるアオリイカのヤエン釣り。 その熱狂ぶりは留まるところを知りません。 特にイカが乗るか、乗らないかといったドラグフリー状態は緊張が最高潮に達する時間です。 アオリスタBBのきわめてスムーズなラインの滑り出しは、圧倒的なクオリティを実現。 ラインの滑りに違和感があるから乗らないのでは?という疑問を払拭し、目の前の釣りに集中していただけます。 またC3000にはHG(ハイギア)を搭載。 イカとの距離をスピーディに詰めたい時、一気に寄せることが可能です。仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:45.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)265ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:66-69ギヤ歯数48T適合チェーンHG 8/7/6スピード
ホリデークール 60
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷立方体に近いボディで効率よくコンパクトに収納。※上ブタの断熱材は発泡ポリスチレンです。※外寸はハンドルを含みます。仕様I-CE値:24h質量(kg)1.1容量(L)6内形寸法(mm)(中央値)/(底部)143×259×150本体外形寸法(mm)217×334×221素材PP+発泡ポリスチレン
チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138Lリンク数138L
バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)