11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷



1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様 クランプ径(Φmm)22.2
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15 サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1665 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)104.3
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2 サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1670 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)105.2
1本
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)38 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:44 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)690 巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:15 巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷