フォールを掌握せよ-----本格派に贈るオシアジガーの進化形。先進機構フォールレバーを搭載したオシアジガーFカスタム。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
用途ソルト(ジギング)
仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3
幅(mm)スプール:25
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:49
長さ(cm)最大巻上:98(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1
ハンドル長さ(mm)73/85
ギヤ比6.4
自重(g)430
最大ドラグ(kg)7
糸巻き量(号-m)PE:2.5-400
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。
あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。
フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。
また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。
もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。
1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
商品タイプベイトリール
パワーで圧倒せよ。
巻きにこだわる円形リールの旗手。
金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。
カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。
回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。
ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。
低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。
ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:38
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)235
ギア比4.8
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100
ドラグ力(Kg)最大:6
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。
パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。
ジギングリールの求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。
その幅はギヤ比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギヤ比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。
もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。近海から中深海など幅広いゲームに対応します。
ハンドル長さ(mm)73/85
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:2-500/2.5-400/3-320
関連キーワード