曜日別特売

OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガー Fカスタム

OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガー Fカスタム - SHIMANO(シマノ)

フォールを掌握せよ-----本格派に贈るオシアジガーの進化形。
先進機構フォールレバーを搭載したオシアジガーFカスタム。
斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。
フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。
アングラーの負担を軽減します。
もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。
1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。

用途ソルト(ジギング)仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3幅(mm)スプール:25タイプベイトリール径(Φmm)スプール:49長さ(cm)最大巻上:98(ハンドル1回転)ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1ハンドル長さ(mm)73/85ギヤ比6.4自重(g)430最大ドラグ(kg)7糸巻き量(号-m)PE:2.5-400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210752351501HG
62,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする