対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69
対応エンド形状:直付けタイプ
プーリーケージ:SGS / 直付
リア対応スピード:9スピード
対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T
対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T
トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。
スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造
多彩な性能で広い適合性
最大リアスプロケット:40T
トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T
歯数プーリー:11T
色ブラック
シリーズACERA M3020 シリーズ
スプロケット形状ロー:40-30T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)6.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)766
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T
ダウンスイング / デュアルプル
取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T
チェーンステーアングル:66-69°
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
PE6号が600m巻くことができるラインキャパ。20STELLA SW #18000HG #20000PGに対応。
ストローク(mm)28
タイプS-29
径(Φmm)スプール:80
ベアリング2
自重(g)215
ローラーローラー
最大ドラグ(kg)28
糸巻き量(号-m)6-600
ドラグ力(Kg)実用:17
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-32
ストローク(mm)13.5
タイプS-32
径(Φmm)スプール:43
ベアリング1
商品番号C2000 N2010
自重(g)24
糸巻き量(号-m)PE:0.3-120, 0.4-90
糸巻量(lb-m)フロロ:3-130, 4-100, 5-80
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。
PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。
バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。
カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)190
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:66-69
ギヤ歯数48T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
バスもソルトも、1台で快適に楽しむ。
「自由」なスタイルを身近にする新基準
20lb-100mのラインキャパシティとDCブレーキを兼備した、フリースタイルゲームをより身近にするニュースタンダードモデルが登場しました。
遠投性と対バックラッシュ性能に優れるI-DC4の採用により、10g前後のミノーから300g級のビッグベイトまで、簡単なブレーキセッティングで幅広い釣り方への対応が可能。
スプールは着水直後から思い通りの操作を実現する大径&ワイド仕様。
ピニオンギアを強固に支持するX-SHIP構造、耐久性と滑らかさに優れるカーボンクロスワッシャなど、魚種や使用環境を問わずに使い込める1台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)28
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:35
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)230
ギア比8.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
バスもソルトも、1台で快適に楽しむ。
「自由」なスタイルを身近にする新基準
20lb-100mのラインキャパシティとDCブレーキを兼備した、フリースタイルゲームをより身近にするニュースタンダードモデルが登場しました。
遠投性と対バックラッシュ性能に優れるI-DC4の採用により、10g前後のミノーから300g級のビッグベイトまで、簡単なブレーキセッティングで幅広い釣り方への対応が可能。
スプールは着水直後から思い通りの操作を実現する大径&ワイド仕様。
ピニオンギアを強固に支持するX-SHIP構造、耐久性と滑らかさに優れるカーボンクロスワッシャなど、魚種や使用環境を問わずに使い込める1台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)28
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:35
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)230
ギア比8.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
オシアジガー 2000NRシリーズ対応!トンジギスペシャルスプール。 。オシアジガー2000番シリーズに対応する、最大限に糸巻量を増やした夢屋 17オシアジガー 2000MAXスプールが登場。純正スプールの4号-300mに対し、4号-400mのラインキャパシティを確保。人気の高いトンジギ(ビンチョウ狙いのジギング)に最適で、不意に訪れる大型キハダにも余裕を持って対応できる仕様です。取付可能機種 。17オシアジガー 2000NRHG/2001NRHG/2000NRPG/2001NRPG、19オシアジガー Fカスタム2000NRHG/2001NRHG、21オシアジガー 2000NRMG/2001NRMG 。21オシアジガー 2000NRXG/2001NRXG には 取り付けできません。 。PE3号以上専用のスプールです。
幅(mm)スプール:26
径(Φmm)スプール:60
ベアリング1
自重(g)57
ローラーローラー
糸巻き量(号-m)PE:3-530、 4-400、 5-320
さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。
ベアリング【BB】7【ローラ―】1
ギア比7.6
糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103
糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135
ドラグ力(Kg)最大8
ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。
ベアリング(数BB/ローラ―)11/1
糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70
ドラグ力(Kg)5
ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5
タイプS-27
ベアリング1
ローラーローラー
ドラグ力(Kg)3
エクスセンスカラーのカスタムスプール。PE1.2号150mがピッタリ巻けるラインキャパ。夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)19
タイプS-28
径(Φmm)スプール:52
ベアリング1
商品番号4000 PE1215スプール
自重(g)45
ローラーローラー
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120
糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85
ドラグ力(Kg)11
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)19
タイプS-28
径(Φmm)スプール:52
ベアリング1
商品番号4000 PE1520
自重(g)41
糸巻き量(号-m)PE:1.2-250, 1.5-200, 2-150
ドラグ力(Kg)11
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-30
ストローク(mm)13.5
タイプS-30
径(Φmm)スプール:40
ベアリング1
商品番号1000SS
自重(g)21
糸巻き量(号-m)PE:0.3-140, 0.4-100, 0.6-80
糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125, 4-100, 5-75、フロロ:2-90, 2.5-80, 3-65
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。 。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-30
ストローク(mm)13.5
タイプS-30
径(Φmm)スプール:40
ベアリング1
商品番号1000 N4010
自重(g)23
糸巻き量(号-m)PE:0.6-150, 0.8-110, 1-80
糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100, 3-60
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-33
ストローク(mm)17
タイプS-33
径(Φmm)スプール:47
ベアリング1
自重(g)32
ドラグ力(Kg)9
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-31
ストローク(mm)13.5
タイプS-31
径(Φmm)スプール:44
ベアリング1
商品番号C2500 F4
自重(g)27
糸巻き量(号-m)PE:0.6-180, 0.8-110, 1-90
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
コンパクト&高ラインキャパシティ。
深海&離島の大物に対応するNEWジガー。
ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。
コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。
PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。
カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。
もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。
さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。
オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)33.4
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6
径(Φmm)スプール:73
ハンドル長さ(mm)110/98
自重(g)785
ギア比4.4
糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101
ドラグ力(Kg)最大:18
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
コンパクト&高ラインキャパシティ。
深海&離島の大物に対応するNEWジガー。
ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。
コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。
PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。
カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。
もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。
さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。
オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)33.4
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6
径(Φmm)スプール:73
ハンドル長さ(mm)110/98
自重(g)790
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117
ドラグ力(Kg)最大:18
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
取付タイプ:ダウンスイング / Di2
対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売)
チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T
チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+
対応チェーン:GS
トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応)
対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T
対応ローギア(最小 / 最大):11/11T
最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:66-69
ギヤ歯数42T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・険しい路面でも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。9スピード対応
種別トップスイング
タイプデュアルプル
ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
¥2,690
税込¥2,959
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:16T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:63-68
チェーン長(mm)48.8
ギヤ歯数46T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:63-66
チェーン長(mm)47.5/50
ギヤ歯数42T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
種別トップスイング
タイプデュアルプル
ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
¥4,490
税込¥4,939
9日以内出荷
確かな基本性能を備えたエントリークラスベイト。
浅溝化したスプールによりキャスト性能がアップ。
確かな基本性能で根強い人気を誇るバスライズが新仕様でリニューアル。
ラインキャパを200番から150番に変更し、ラインを巻いた際の重量を軽減。
太糸に対応しながら慣性を抑えたことで、キャスト性能が向上しました。
ブレーキは簡単に操作できるイージーマグを採用しています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
付属品3.5号糸付
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)200
ギア比7.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
確かな基本性能を備えたエントリークラスベイト。
浅溝化したスプールによりキャスト性能がアップ。
確かな基本性能で根強い人気を誇るバスライズが新仕様でリニューアル。
ラインキャパを200番から150番に変更し、ラインを巻いた際の重量を軽減。
太糸に対応しながら慣性を抑えたことで、キャスト性能が向上しました。
ブレーキは簡単に操作できるイージーマグを採用しています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)200
ギア比7.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。
PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。
バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。
カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)190
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8020 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。スタイリッシュな光沢が美しい研磨アルミニウムの質感。トータルキャパシティ:48T
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー+)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U8010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。フロントダブル 46-32Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
種別トップスイング
タイプデュアルプル
ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
種別トップスイング
タイプデュアルプル
ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
¥2,490
税込¥2,739
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8000 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げ。トータルキャパシティ:39T
仕様プーリーケージ:GS
ブラケット直付(シャドー+)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル
ブラケットダイレクトマウント
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ