37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



SHIMANO(シマノ)RD-M370 SGS
対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72 ブラック 質量(g)平均:305 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早い加速によるライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック O.L.D.:148 mm
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6 ブラック 質量(g)平均:307 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H 寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72 ブラック 質量(g)平均:305 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右: 61/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック エクストラワイド O.L.D. 仕様:157 mm
寸法(mm)OLD:157、フランジ間:72.69、オフセット:6.43 ブラック 質量(g)平均:310 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:58/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×157 フランジ径(Φmm)左/右:66.8/69.8
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.:148 mm スポークパターン:3 クロス
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H 寸法(mm)OLD:148、フランジ間:55.95、オフセット:6.78 ブラック 質量(g)平均:306 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均142 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:148 質量(g)355 軸長(mm)148×12
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:142 質量(g)352 軸長(mm)142×12
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル 拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:157 軸長(mm)157×12 質量(g)363
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア) 材質スチール タイプ20T(キャパシティ) アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付 仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T 歯数最大フロント差/20T(ダブル16T) プーリーGS
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード 寸法(mm)(チェーンライン)45 タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付) アングル(チェーンステー)63-66°
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T 取付直付
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様(プーリーケージ)GS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)43T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))28/34T、(対応最大フロント歯数差)20T 取付直付
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付 仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T 歯数最大フロント差/16T プーリーSS
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズGRX DI2 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)47 ギヤ歯数対応トップ:46-48T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均132 シリーズULTEGRA R8050 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7 質量(g)平均111 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均88 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均96 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-54T 適合チェーンHG 12スピード
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷

クランプバンドタイプ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:8 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7 シルキーブラック 質量(g)平均95 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
5,298 税込5,828
9日以内出荷

独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均114 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均114 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均99 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

仕様(ダウンスイング)トッププル、(対応スピード)3×7/6S、(アウターギア)42T、(チェーンライン)50mm、(キャパシティ)18T、(トップーミドル歯数差)8T、(対応チェーン)HG/UG-7/6スピード タイプバンドタイプ 34.9mm アングル(チェーンステー)66-69°
1個
999 税込1,099
8日以内出荷