92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150 質量(g)52(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均262 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
45,980 税込50,578
9日以内出荷

安定したフードポジションで伝達される最適なパワー エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。 直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。 レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ブレーキケーブル付属 E-tubeポート×1 リア:11スピード フロント:シンクロシフト スーパーSLR:SLR-EV リーチアジャスト
材質(レバー部)GFRP 標準質量(g)124(左右ペア) 材質(ブラケット)CFRP
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均215 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
91,980 税込101,178
9日以内出荷

ブレーキディスクブレーキ(センターロック) ブラック 軸長(mm)187 ロックナットオーバーロックナット寸法:135mm
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15 サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1665 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)104.3
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷


高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均132 シリーズULTEGRA R8050 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU101。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能。-E-TUBE ポート:2
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU111。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

7970電子制御シフティングシステムは、7900シリーズのコンポーネントのみ対応しております。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷


荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均318 シリーズGRX DI2 対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
1本
39,980 税込43,978
9日以内出荷

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:13 シリーズカラー 質量(g)平均287 シリーズGRX DI2 ギヤ歯数最大フロント(差):17T
1本
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均302 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ ポート数SD300:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター
仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-B タイプ変換アダプター
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 950 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)950
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 150 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)150
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)400
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1200
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 700 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)700
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 250 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)250
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

・通信品質を向上・トラブル箇所の発見・診断が容易に
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 850 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)850
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 800 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)800
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 500 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)500
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)200
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷