カテゴリ
- 自転車部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(4)
- コクヨ(8)
- Avail(アベイル)(20)
- brembo(34)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- LEDIL(18)
- SIGMA(シグマ)(40)
- SKC(環境測定)(23)
- SMC(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(122)
- エレコム(25)
- サカエ(22)
- スズキ(25)
- スマイル[家具](36)
- ホンダ(672)
- ホームテイスト(37)
- ヤマリア(YAMASHITA)(33)
- 山金工業(24)
- 潤工社(32)
- ブランドをもっと見る
「タ-1」の検索結果
特価

BT マスター
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
ESMRT26SP ディスクローター 160mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専用
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷組立て作業性向上:緩み止めプレートにより組立て時間を短縮。レジンパッド専用色レース ピンク
『パーツ販売』19 ファイアブラッド グレ ダイブマスター 1.5-530
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』19 ファイアブラッド グレ クオーターマスター 1.2-510
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
25 フォースマスター
SHIMANO(シマノ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷”ライトゲームのパートナー” 先進機能を凝縮したシマノ最小電動リール。船ライトゲームをもっと自由に、もっと快適に。 テンヤタチウオはもちろん、電動鯛ラバや電動メタルスッテなど、さまざまなスタイルで活躍するフォースマスター300。その汎用性の高さが、釣りの可能性を広げます。2025年、フォースマスター300はさらなる進化を遂げました。あらたに搭載されたタッチドライブスピードロック、探見丸スクリーン、NEWフォールレバーが、より直感的で快適な操作を実現。さらに、PE1.5号・200mのラインキャパシティにより、幅広いフィールドとシチュエーションに対応します。手巻きリール同等のスプールフリー性能が、テクニカルな船ライトゲームにおける感度を飛躍的に向上。まさに”ライトゲームのパートナー”として、自由自在な釣りをサポートします。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。幅(mm)21.5径(Φmm)【スプール】Φ28ベアリング【BB/ローラ―】9/2巻上速度(m/min)215ギア比7.4最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)【PE】0.8-400, 1-300, 1.5-200, 2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65巻上持久力(kg)3
ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
ESMRT66MP ディスクローター 180mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥4,298税込¥4,7281枚7日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:180mm
ESMRT66SP ディスクローター 160mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚欠品中より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:160mm
26 ビーストマスター
SHIMANO(シマノ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷シマノ先進フィーチャで進化する”軽やかな野獣”。フラッグシップモデルとしてさらなる進化を遂げたビーストマスター1000。タッチドライブスピードロックによる自在な巻き上げコントロール、海中の状況を鮮明に映しチャンスを視覚化するカラー液晶でのTankenmaruスクリーン、フォールを自在に操るNewフォールレバーを搭載し、多彩な戦略を可能にします。さらにEJモードを備え、電動ジギングにも対応。コンパクトながらパワフルで、操作性・機能性・情報力の全てを兼ね備えた「軽やかな野獣」が、さまざまなシチュエーションでアングラーを支えます。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。幅(mm)34径(Φmm)【スプール】42ベアリング【BB】11【ローラー】2ハンドル長さ(mm)70自重(g)685ギア比5.3最大ドラグ(kg)15糸巻き量(号-m)【PE】3-400, 4-300, 5-230、【フロロ】5-250, 6-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70巻上持久力(kg)9.5
ビーストマスター MD
SHIMANO(シマノ)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷巨大魚を獲るために進化したシマノ史上最強のビーストマスター。キハダ、クエ、カンパチを圧倒的な速さで獲ること。かつ、壊れないこと。巨大魚を獲るための圧倒的なパワーとスピードの実現を命題として生まれたシマノ史上最強の電動リール、それがビーストマスターMD6000。MD=モンスタードライブの名が冠されるパワートレインの心臓部は、大幅に性能がアップした新開発NEW GIGA-MAX MOTOR。モータートルク2.5倍(※1)、実用巻き上げ持久力38kgを達成。その圧倒的なスピードとパワーを兼ね備えた駆動力を受け止めるのは、耐久性に優れ細部にまでこだわるシマノの技術力を注ぎ込んだ強化ギアシステム。さらに超大物とのファイトにおいて決め手となるドラグ力は驚愕の43kgを達成、シマノ史上最強となる他に類をみないパワーで巨大魚を巻き上げる。驚愕のパワーをハウジングするのは高剛性金属ボディであるHAGANEボディ。さらに放熱システムによりドラグ部の発熱からボディを保護し長時間のファイトにも対応する。また船べり付近の攻防などで楽に巻き上げることができる80/92mmロングハンドルを採用。そして探見丸スクリーンが海中の情報をリアルタイムでカラー表示、大物と出会う一瞬を逃さぬために欠かせない情報力も装備。 。一瞬たりとも妥協を許さない巨大魚とのファイトを制するために最新のシマノテクノロジーを注ぎ込んだシマノ史上最強のビーストマスターです。※1:19ビーストマスター6000との比較。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。ACCU-FISH(R)機能と魚群水深表示は、ACCU-FISH(R)対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。仕様【ベアリング数BB/ローラ―】20/0幅(mm)【スプール】49ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)2070径(mm)【スプール】70ギア比2.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)53ドラグ力(Kg)最大43糸巻量【PE(号-m)】6-830、8-600、10-450、12-380、【ナイロン(号-m)】12-430、14-380、16-350
ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881枚8日以内出荷ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm外径(mm)140
ESMRT54SI3P ディスクローター 160mm センターロック 内スプライン
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(内スプライン) #。外径:160mm。ローター|素材:ステンレス
ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981枚8日以内出荷ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)外径(Φmm)180