25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


















12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ 外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル 重量も抵抗も軽いハブダイナモ トレッキング、アーバンスポーツバイク向け センターロックマウントタイプ
寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5 ブラック 質量(g)平均:459(QRなし) 軸長(mm)100 電圧(V)6 寸法P.C.D.(mm)左/右:62 ホイールサイズ646 -716mm
1個
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハブダイナモ DH-3D32-QR 36H 16-28 クリア
用途カラー:クリア。O.L.D.(mm) x Axle Length(mm):100×108。対応ホイールサイズ:16-28インチ。スポーク穴:36H シルバー
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷