129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック 軸長(mm)100 スポーク数穴:36H
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー
付属品ロックリング:内側セレーションタイプ 適合パッド:メタル、レジン 材質ローター:ステンレス シルバー シリーズDEORE M6000 シリーズ 外径(Φmm)140 マウントセンターロック
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック 軸長(mm)100 スポーク数穴:32H
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170 寸法(mm)O.L.D:135 ボディー[ブラック]/QR[ブラック] スポーク数穴:32H
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 36H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170 寸法(mm)O.L.D:135 ボディー[ブラック]/QR[ブラック] スポーク数穴:36H
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


先進的なヒートシンクのデザインによりブレーキフェード軽減 新しいディスクブレーキローター構造により、放熱性の向上とフェードの軽減 ICE TECHNOLOGIES FREEZA スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック
シリーズCUES U8000 シリーズ
1枚
7,098 税込7,808
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どんな状況でも静かなブレーキコントロールを 優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ
1枚
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-R12-700C 12スピード
仕様Rear Speed:12 カラーステッカー:シリーズカラー タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ622×25C(700C)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・レジン/メタルパッド対応。・センターロックディスクブレーキローターマウント
外径(Φmm)220 ロックリングロックリング付き(外スプライン)
1個
5,998 税込6,598
欠品中






12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ 外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル 重量も抵抗も軽いハブダイナモ トレッキング、アーバンスポーツバイク向け センターロックマウントタイプ
寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5 ブラック 質量(g)平均:459(QRなし) 軸長(mm)100 電圧(V)6 寸法P.C.D.(mm)左/右:62 ホイールサイズ646 -716mm
1個
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキディスクブレーキ(センターロック) ブラック 軸長(mm)187 ロックナットオーバーロックナット寸法:135mm
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。 アズワン品番64-9594-25 純正品番Y12009230
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。 ディスクブレーキ用リアフリーハブ (135 mm O.L.D.) シール フリーハブボディ:コンタクト シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール スピード:12-speed
ブラック 寸法(mm)OLD:135 固定方法クイックリリースタイプ:CBN ブレーキセンターロックディスクブレーキ フランジ径(Φmm)69.8/69.8 寸法P.C.D.(mm)61/61
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。 ディスクブレーキ用リア フリーハブ (141 mm O.L.D.) シール フリーハブボディ:コンタクト シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール スピード:12-speed
ブレーキセンターロックディスクブレーキ 寸法(mm)OLD:141 ブラック 固定方法クイックリリースタイプ:CBN 寸法P.C.D.(mm)60/61
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
ブラック
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
ブラック
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
ブラック
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷