より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
レジン/メタルパッド対応
センターロックディスクブレーキローターマウント
パッドライニング形状 互換性:ナロー
付属品ロックリング:内側セレーションタイプ
適合パッド:メタル、レジン
材質ローター:ステンレス
色シルバー
シリーズDEORE M6000 シリーズ
外径(Φmm)140
マウントセンターロック
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応
外径(Φmm)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・レジン/メタルパッド対応。・センターロックディスクブレーキローターマウント
外径(Φmm)220
ロックリングロックリング付き(外スプライン)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均106
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均135
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm)
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均114
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均106
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均135
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート
RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス
軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
13T ビッグプーリー
ラフな地形でも安定したドライブトレイン
10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均286
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):0T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm)
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均114
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。
これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。
このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。
その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。
特徴
山岳ステージ向け軽量チューブレスホイール
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C36-TL-F
モデル名:WH-R9270-C36-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)620
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。
これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。
このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。
その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R
モデル名:WH-R9270-C36-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0
軸固定方法:12 mm E-THRU
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-WR92A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)730
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
関連キーワード