606件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









SHIMANO(シマノ)19 アンタレス 左
遠投も、アキュラシーキャストも意のままに。 ”キャストキング”が魅せる、新たなる飛びの世界。 瞬時に回転が立ち上がり、どこまでも伸びる爽快なキャストフィールを実現する、最新鋭マグナムライトスプールⅢを搭載。 サイレントチューンとS3Dスプールにより、スプール回転時の振動を徹底的に排除し、その性能を最大限発揮。 低弾道キャストも意のままに決まります。 左右非対称のアシンメトリーデザインを採用したコンパクトなフルメタルHAGANEボディは、高剛性化とともにパーミング時のフィット感も向上。 さらに、シルキーな巻きごこちを実現するマイクロモジュールギアを搭載。 幅広いウェイトに対応し、ショートキャストから遠投までこなせるバーサタイルモデルの最高峰です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)220 ギア比6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.285-100 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
53,980 税込59,378
欠品中































関連キーワード