「根切 バール」の検索結果
マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。
海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。
一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。
ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。
根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0
ストローク(mm)48
径(Φmm)スプール:73
ハンドル長さ(mm)85
自重(g)1020
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:8-630、 12-400、 16-290、PE:10-390、 12-320、 14-230
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114
ドラグ力(Kg)最大:14
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中