1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性
仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7
質量(g)平均1670
タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKE
シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)105.2
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード
世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。
XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均290
シリーズXTR M9050 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG-X11
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2
サイズスポーク:#13/#14
質量(g)平均1670
タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ
構造シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)105.2
関連キーワード