1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。
ベアリング(数BB/ローラ―)4/0
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)58
鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。
ベアリング(数BB/ローラ―)4/0
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)59
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148
色ブラック
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11
寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
1ペア
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
エサもルアーもフォールで誘え。フォールレバー搭載のシマノ最軽量モデル。
バルケッタFカスタムは上位機種バルケッタプレミアムからHAGANEボディやXプロテクトなどコアなフィーチャーを受け継ぎながら、素材、パーツ等を見直すことで30g以上の軽量化を果たしたフォールレバー搭載の最軽量モデル。
スローフォールが有効な釣り全般をカバーしますが、特にギア比8.1のDHXGモデルはメタルスッテに好適。DHモデルはギア比6.9のダブルハンドで、鯛ラバなどテクニカル系の釣りに。
ノーマルモデルはギヤ比6.9のシングルハンドでヒラメやライトジギングなどパワー系の釣りにマッチします。
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)225
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。
ハンドル長さ(mm)55
充実のライトライン特化モデル。
こだわりのライトゲーム仕様。シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。C2000番モデルはC14+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):62、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-10、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-1、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)40
ギヤ比4.6
自重(g)185
最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:1)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140/0.8-100/1-70
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピットファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、C14+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)45
ギヤ比6
自重(g)235
商品タイプスピニングリール
最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。
モンスターとの力勝負を見据えたナイロン20lbを160mストックするストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。
ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。
ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)320
ギア比7.9
糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107
糸巻量(lb-m)ナイロン:16-210、 20-160、 25-135
ドラグ力(Kg)最大:8
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5
ギヤ比7.9
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)8
糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
最先端の防水性能でタフに挑め BBシリーズ初のXプロテクト搭載。高耐久設計モデルへと革新。
BBシリーズでは初となるXプロテクトを搭載し、鉄壁の防水性能モデルへと生まれ変わった新生エクスセンスBB。
さらに、HAGANEギアを搭載したことで、モデル史上最高の高耐久性を手に入れ、ショアゲームをはじめ、ウェーディングやボートなど多彩なシチュエーションで、ガンガン使い込める一台へと革新した。
加えて、ビッグシーバスと対峙しても優位に展開するため、アングラーの瞬時の判断に即座に応えるラピッドファイアドラグを採用。
クラスを超えた高スペックを備えただけでなく、デザインもハイグレードなものへと一新し、ランカーシーバスを目指すアングラーをさらなるステージへと導く。
ハンドル長さ(mm)55
クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。
PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。
バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。
カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)190
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。
PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。
バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。
カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)190
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
より遠く、より正確に。
45mmストロークでキャストの新境地へ。
シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。
ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。
キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。
またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。
圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。
飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。
ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。
スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。
2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。
CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。
一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。
より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)45
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:67
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)405
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
より遠く、より正確に。
45mmストロークでキャストの新境地へ。
シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。
ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。
キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。
またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。
圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。
飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。
ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。
スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。
2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。
CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。
一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。
より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)45
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:67
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)400
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
近海鯛ラバゲームをこの1台で。軽量・ロープロファイルのコンパクトボディに先進の機能を惜しげもなく搭載。NEWエンゲツCTは、フォールレバーやデジタルカウンターといった高性能を手ごろな価格帯に凝縮したコストパフォーマンスが魅力。中上級者はもちろん、これから始める初級者にも鯛ラバゲームの醍醐味を存分に体感できる一台に仕上がっています。前作からの進化点は、ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならない新型フォールレバーや、巻上距離アラーム機能が付いていっそう使いやすくなったインカウンターの搭載。さらにハンドルは51mmから55mmへとロング化して巻き上げの負担を軽減しつつ、巻き感度も両立。アップデートを行いながら、総重量は前作より約20g軽量化。ラインナップはHG、PGにそれぞれ右ハンドルと左ハンドルを展開。幅広いシチュエーションに対応可能な盤石のスペックで近海の鯛ラバゲームをフルカバーします。
幅(mm)22
径(Φmm)【スプール】32
ベアリング【BB/ローラ―】5/2
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)230
糸巻き量(号-m)0.8-400, 1-330, 1.5-200
コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。
船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。
カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。
55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。
200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。
大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。
パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)195
ギア比6.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。
船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。
カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。
55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。
200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。
大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。
パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)195
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
アクティブ&軽快に楽しむ。
電動ライトゲームのベーシックモデル。
PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。
もちろん、パワー&スピードは十分なもの。
スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。
ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。
ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:34
ケーブル長(m)電動:2.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)470
巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
巻上持久力(kg)実用:3
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。
船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。
カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。
55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。
200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。
大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。
パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)195
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。
船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。
カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。
55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。
200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。
大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。
パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)195
ギア比6.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ULTIMATE EVOLUTION。価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング5個
ローラー数1
フォールも巻きも自由自在。フォールタイラバを身近に楽しむ!
カウンター付きの軽量タイラバリールとして広く親しまれてきた炎月CTが、フォールレバーを踏査して新登場。
真鯛の活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールと巻きのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する、なお、フォールレバーとカウンターのスペックは炎月プレミアムと同等。
さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れた炎月CTがフォールタイラバの世界をいっそう身近にする。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):58、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)51
ギヤ比5.8
自重(g)250
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)6
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1.0-300/1.5-200
世界戦略機種、軽量フルC14+ボディ、「ミラベル」。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにC14+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。
また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。
キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻き量ナイロン(mm-m):0.16-150/0.18-120/0.20-95、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:HA-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)55
ギヤ比5
自重(g)205
最大ドラグ(kg)2.5
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード