カテゴリ
- 自転車部品(38)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- 三菱ふそう(415)
- ミツビシ(226)
- トヨタ(219)
- いすゞ自動車(191)
- Legris(レグリ)(148)
- ホンダ(104)
- RS PRO(98)
- ニッサン(70)
- legrand(55)
- SPARKFUN(51)
- 日野自動車(46)
- UDトラックス(45)
- Allegro Microsystems(45)
- MAZDA(マツダ)(36)
- スバル(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- POWER INTEGRATIONS(25)
- スズキ(23)
- ブランドをもっと見る
「egr」の検索結果
特価

RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
ULTEGRA アルテグラ
SHIMANO(シマノ)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。 マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。 巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。ハンドル長さ(mm)55
RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有色シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX26 クランクセット 175mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX26 クランクセット 165mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX26 クランクセット 172.5mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均132シリーズULTEGRA R8050 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
STR8150RLSET 2×12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR8150RLSET。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度フロント 2スピード
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥44,900税込¥49,3901個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル色シリーズカラー速度フロント 2スピード
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)872リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)738リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)698リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤタイプ:チューブレス 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シールハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)657リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度リア 12スピード
Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット