213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T ダウンスイング/デュアルプル 取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T チェーンステーアングル 66-69
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
1個
1,898 税込2,088
欠品中


トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 アングル(°)(チェーンステー)61~66
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SHIMANO(シマノ)FD-M370-6
リア7/8-SPEED用 トップスイング デュアルプル バンドタイプ34.9mm 31.8&28.6mmアダプター付 チェーンステイアングル:66-69
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷








シマノ アルテグラ FD-R8000 直付 2×11S フロントディレイラー バンドタイプとしてご使用の際には、SM-AD91をお使い下さい。
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷






サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: 直付 チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズGRX DI2 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)47 ギヤ歯数対応トップ:46-48T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均142 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットEタイプ(BBプレートなし)
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7 シルキーブラック 質量(g)平均95 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
5,298 税込5,828
9日以内出荷






SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ L(34.9 mm) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットダイレクトマウント
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

7970電子制御シフティングシステムは、7900シリーズのコンポーネントのみ対応しております。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷