カテゴリ
- 自転車部品(49)
- ケーブル(ワイヤー)(2)
- シマノ 品番先頭文字-I(16)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(7)
- SHINKO(シンコータイヤ)(12)
- CIONLLI(2)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
- IRC(12)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- PLETSCHER(1)
- FLINGER(2)
- ITM(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(307)
- TRACO POWER(106)
- アリート(ariete)(62)
- イマオコーポレーション(58)
- Hutchinson(57)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- FSA(43)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- ホンダ(36)
- NS(日進工具)(21)
- ブランドをもっと見る
「mtb」の検索結果
商品豆知識

CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
MTB ステンレス ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個欠品中仕様 シマノパートNO:IBCMTBSET01 アウターケーシング:M-system、Φ5mm×2200mm(1本) インナーケーブル:ステンレス、Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本) その他付属:アウターキャップ、インナーエンドキャップ色ブラック
IBCMTBSET02 MTB スチール ブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷用途2200 mm Mシステム アウターケーシング [ブラック] 1000 mm /2050 mm スチールブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個(100本)欠品中スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
CN-M8100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
IOTSP41SET12 MTB オプティスリック シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ROAD/MTB シフトインナーケーブル オプティスリック 1.2mm x 2100mm
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷アズワン品番64-9595-94
IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
IOTSP41SET02 MTB ポリマーコーティング シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトケーブルセット [ブラック]
IOTSP41SET05 MTB SUS シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷用途OT-SP41 シフトケーブルセット ステンレススチール(リアディレーラー用のみ)
FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷高強度を誇る2ピースクランクアーム 丈夫なスチール製ボトムブラケット軸 ペダル補強インサート(スチール) 豊富なバリエーション 対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm プレスフィット・ボトムブラケット対応 平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7色ブラック質量(g)平均:817シリーズZEE M640 シリーズチェーン長(mm)50.4寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンHG-X 10スピード
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
EWHRIMTAPEMA リムテープ MTB 26インチ 17-21C(20-559) 2本入
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷アズワン品番64-9593-97
WH-M8100-TL-R12-B-275MTB 12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×24C(29inch)
IBCMTBBOX03 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷用途Mシステム 40 m 外箱入り [ハイグレー]
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
10速対応チェーン CN-HG54
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。リンク数116適合10速色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンアズワン品番64-9593-78
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
SHIMANO(シマノ)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応セット内容左右セット、シフトケーブル付
FH-M8010 12mmEスルー センターロック
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷対応リアスピード / ローターマウント:8-10/11(MTB)スピード / センターロックスポーク穴数:32HOLD:142mm軸タイプ:12mm E-スルーアクスル(フレームに付属)寸法(mm)OLD:142ホール数32H
EFHQB400HMAZB フリーハブ 36H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 36H ブラック用途スポーク穴:36H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
EFHQB400HMBZB フリーハブ 32H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L
IOTSP41SET07 ロード ポリマーコーティングシフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷用途MTB OPTISLICK シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個欠品中さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本欠品中MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均275シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):18T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右