カテゴリ
- 自転車部品(46)
- ケーブル(ワイヤー)(1)
- シマノ 品番先頭文字-I(15)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(12)
- CIONLLI(2)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
- IRC(12)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- PLETSCHER(1)
- FLINGER(2)
- ITM(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(307)
- アリート(ariete)(62)
- Hutchinson(57)
- FSA(43)
- マルツエレック(21)
- NS(日進工具)(20)
- 日本スプリュー(18)
- StarTech.com(17)
- オーツー(17)
- KVK(16)
- ブランドをもっと見る
「mtb」の検索結果
商品豆知識

CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
IBCMTBSET02 MTB スチール ブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷用途2200 mm Mシステム アウターケーシング [ブラック] 1000 mm /2050 mm スチールブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
CN-M8100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
IOTSP41SET12 MTB オプティスリック シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
IOTSP41SET02 MTB ポリマーコーティング シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトケーブルセット [ブラック]
IOTSP41SET05 MTB SUS シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷用途OT-SP41 シフトケーブルセット ステンレススチール(リアディレーラー用のみ)
FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷高強度を誇る2ピースクランクアーム 丈夫なスチール製ボトムブラケット軸 ペダル補強インサート(スチール) 豊富なバリエーション 対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm プレスフィット・ボトムブラケット対応 平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7色ブラック質量(g)平均:817シリーズZEE M640 シリーズチェーン長(mm)50.4寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンHG-X 10スピード
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
EWHRIMTAPEMA リムテープ MTB 26インチ 17-21C(20-559) 2本入
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷アズワン品番64-9593-97
WH-M8100-TL-R12-B-275MTB 12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×24C(29inch)
IBCMTBBOX03 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷用途Mシステム 40 m 外箱入り [ハイグレー]
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
10速対応チェーン CN-HG54
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。適合10速色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116アズワン品番64-9593-78
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
SHIMANO(シマノ)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応セット内容左右セット、シフトケーブル付
FH-M8010 12mmEスルー センターロック
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷対応リアスピード / ローターマウント:8-10/11(MTB)スピード / センターロックスポーク穴数:32HOLD:142mm軸タイプ:12mm E-スルーアクスル(フレームに付属)寸法(mm)OLD:142ホール数32H
EFHQB400HMAZB フリーハブ 36H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 36H ブラック用途スポーク穴:36H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
EFHQB400HMBZB フリーハブ 32H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L
IOTSP41SET07 ロード ポリマーコーティングシフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷用途MTB OPTISLICK シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本欠品中MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均275シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):18T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 (I-spec B) 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード種別I-spec B長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプI-SPECケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本欠品中進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。 XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。 現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。 シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現 レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード
シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。右。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 8スピード。シフトレバー|リアスピード:8