カテゴリ
- 自転車部品(17)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(121)
- MAZDA(マツダ)(90)
- 東洋技研(82)
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- Festo(40)
- SMC(36)
- ニッサン(33)
- 椿本チエイン(31)
- エスコ(26)
- CKD(25)
- 岩田製作所(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 大阪魂(24)
- プラス[家具](22)
- 日東工業(20)
- 三ツ星ベルト(20)
- 千代田通商(18)
- NOK(18)
- ブランドをもっと見る
「p-44」の検索結果
特価

ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981枚8日以内出荷ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)外径(Φmm)180
EHBQC400AASP フロントハブ 36H ID W/C
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。クイックリリースタイプ。高いシール性。O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):100。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):52.8。P.C.D. 左/右 (mm):44/44。オフセット (mm):5.3。フランジ間寸法 (mm):60.2
EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。クイックリリースタイプ。高いシール性。O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):100。スポーク穴:32H。フランジ径 左/右 (mm):52.8。P.C.D. 左/右 (mm):44/44。オフセット (mm):5.3。フランジ間寸法 (mm):60.2
HB-M6010 ディスクブレーキ 100x15mm E-スルーアクスル用DEOREフロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3色ブラックシリーズDEORE M6000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール O.L.D.:110 mm寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)147シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリース
SHIMANO(シマノ)¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6色ブラック質量(g)167シリーズDEORE XT M8000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75質量(g)平均:368シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類リムブレーキ固定方法クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44穴タイプスポーク:36H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
FH-M8000 DEORE XT リアフリーハブ クイックリリース 11スピード
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード長さ(mm)クイックリリーススキュワー:168寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9色ブラック質量(g)平均:331シリーズDEORE XT M8000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷O.L.D.:110 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4色シルバー質量(g)137シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6色シルキーブラック質量(g)165シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:12 mm E-THRU寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
HB-M9110 XTR ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷O.L.D.:100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4色シルバー質量(g)132シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 カラーオプション: シルキーブラック寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45色ブラック質量(g)平均:361シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
HB-M8010 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷あらゆるコンディションで優れた耐久性と確実なパフォーマンスを発揮 軽量化設計 内部構造の見直しにより22g軽量化 高性能シールと高耐久のカップ&コーンを採用 内蔵グリススリーブ 平均重量:148 (HB-M8010) オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4色ブラック質量(g)148シリーズDEORE XT M8000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44穴タイプスポーク:36H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
HB-7710F トラック用ハブ
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷最高位のシステム工学。 各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。 入力の最適化による出力の最大化。 これによって至上のシステムが達成されます。用途トラック用ブレーキリムブレーキ寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0色シルバー質量(g)(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203シール防水キャップシリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ固定方法軸:ナット寸法P.C.D.(mm)左/右:(フロント)38 、(リア)44フランジ径(Φmm)(フロント)46 、(リア)52
HB-7710R トラック用ハブ
SHIMANO(シマノ)¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷最高位のシステム工学。 各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。 入力の最適化による出力の最大化。 これによって至上のシステムが達成されます。用途トラック用ブレーキリムブレーキ寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0色シルバー質量(g)(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203シール防水キャップシリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ固定方法軸:ナット寸法P.C.D.(mm)左/右:(フロント)38 、(リア)44フランジ径(Φmm)(フロント)46 、(リア)52