シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧SHIMANO(シマノ)8日以内出荷
エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディングすっきりとしたケーブルルーティングMT200キットと同等のブレーキ力軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応高効率ケーブル-OPTISLICKエルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング-EZ-ファイヤープラスエントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
用途Brake Type:HDBFinger:3F-ALLOYShifter Type:EZ-fire Plus Shifter右ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 8スピードシフトレバー|リアスピード:8