カテゴリ
- 自転車部品(32)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ウイング(157)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(99)
- ホンダ(92)
- WING ACE(63)
- カーシーカシマ(37)
- SKC(環境測定)(30)
- ナカバヤシ(20)
- ダイヤ工業(20)
- LEPLUS NEXT(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- DENALI(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- コミネ(16)
- MSソリューションズ(16)
- OVER RACING(14)
- GULLWING(14)
- WINGROPE(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「wing」の検索結果

ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ)
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481ペア当日出荷SM-SH51 CLEAT SET FOR SINGLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK
IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
FD-U4000-E 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14TタイプフロントプルブラケットEタイプ(BBプレートなし)
FD-U6000-D 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットダイレクトマウント
FD-U4000-D 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットダイレクトマウント
FD-U6000-E 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14TタイプフロントプルブラケットEタイプ(BBプレートなし)
FD-U6000-M 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
FD-U4000-M 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥5,698税込¥6,2681個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
Y0T498010 CS-M9200 9Tギアツキロックリング
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷Lock ring with sprocket 9T A CS-M9200-12
EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥8,798税込¥9,6781個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC6001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥8,798税込¥9,6781個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥6,798税込¥7,4781個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥7,098税込¥7,8081個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥6,798税込¥7,4781個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥7,098税込¥7,8081個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
Y0PX9802T CR-ET600 44T
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷Chainring 44T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
Y0RU9802T CR-EM800 チェーンリング 32T
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷Chainring 32T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-EM800
Y0PX9801T CR-ET600 38T
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Chainring 38T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均106シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781本9日以内出荷起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均88シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均99シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード