3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB)115 (5m) 電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)275(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42) 騒音値(dB)98 (5m) 電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水 使用電池単3形乾電池6個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm) 質量(g)約463 最大出力(W)5 騒音値(dB)(サイレン)110 電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時) 録音時間約20秒 有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷