「ゴム 80mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極太タイヤで安定感バツグン!
80mm幅のワイドタイヤで安定感があります。
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
質量(kg)4.3
組立寸法(mm)560×520×990
収納寸法(mm)560×630×厚さ200
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。下段:飲料水(350mL缶が8本)や食材などの保冷するものを入れられる。
材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン
色カーキ
サイズS
質量(g)380
容量(L)上段1.5、下段5.5
収納寸法(mm)280×180×80(収納ベルト使用時)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
チェアに取り付け出来るドリンクホルダー。ダブルネジ式でしっかり固定。取付可能パイプ外径:15mm~35mm。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色ブラック
質量(g)115
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×165×80、ホルダー内径85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%)
材質コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
モノタロウ
¥459
税込¥505
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質合成ゴム
質量(g)87
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、カバー:表生地・裏地=ポリエステル、クッション材=合成ゴム
寸法(mm)カバーを含んだサイズ:100×85×220
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カバーを含まず)98×80×215
保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
満水容量(mL)コップ:180
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3582~UE-3585 モンテ ダブルステンレスマグカップ300、UE-3595~UE-3596 真空折りたたみハンドルマグカップ300
質量(g)28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約84×80×13
直飲み・コップ飲みの2WAY タイプ。大きい氷が入る広口タイプ。中栓は注ぎやすく洗いやすい、フルオープン構造
容量(L)0.6
満水容量(mL)(コップ)180
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)98×80×215
保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
商品タイプ2WAY
ワンタッチオープンでしっかり開閉。運動や仕事の時に素早く水分補給できる。真空二重構造。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、カバー:裏地=ポリ塩化ビニル/裏地=ポリエステル
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×315(カバーを含まず)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
闇を切り裂く強烈な閃光。
ザックのショルダーに取付け可能。
材質本体:ABS樹脂、電池ボックスカバー:合成ゴム、リーシュコード:塩化ビニル樹脂
質量(g)220(乾電池含まず)
電源DC6V、単3形乾電池4個(別売)
光源チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命(時間)High=約4.5、Low=約12、フラッシュ=約12、SOS=約12(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×80×80
アズワン品番64-9355-26
明るさ(Lm)350
照射距離(m)200
照射範囲スポット2m、ワイド6.5m
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード