9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。
寸法(mm)径25.4×300 材質アルミニウム 質量(g)350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サドル 子供車用/シートポスト付
長さ(mm)240 幅(mm)170 ブラック 質量(g)550 寸法(幅W×長さL)(mm)170×240 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×210
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

幼児用サドルブラックです。Φ25.4mmのポスト付きです。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、表皮:ポリ塩化ビニル、レール:鉄(亜鉛めっき) 長さ(mm)260 幅(mm)115 ブラック 質量(g)550 寸法(幅W×長さL)(mm)115×260 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×180
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)220×255 質量(g)700 材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ) 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240 幅(mm)220 長さ(mm)255
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

シートポスト用。対応Φ25.4~35.4mm。20インチにも取り付け可能。
寸法(mm)全長490×幅80/コネクター:80 ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 質量(kg)27 サイズ(cm)組立時:169×60×105 タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド 関連資料(0.64MB) 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯パターンを3パターンからセレクト! 光が左右に移動するリレー点灯モード付。 シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用 発電方式乾電池 材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール 寸法(mm)45×24×全長54 ブラック 質量(g)32 電源単5型乾電池x2 光源LEDx3 取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18 電球の種類LED 点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷