タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができる。
蛇口の汚れやホコリ等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利。
別売の「M-8670 ウォータータンク用スタンド」と組み合わせて使えます。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
色オリーブ
広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
色ベージュ
質量(g)320
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×260
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)137
丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。
材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼
トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。500~600mlのペットボトルは横にして、350ml缶は立てて入ります。
材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレン
サイズsmall
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)345×(底部)280×マチ130×180
高さ(cm)【取手】17.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質本体・ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木
セット内容22cm鍋1、18cm鍋1、フライパン22cm1、取っ手2、バスケット1
サイズ(約)22cm鍋:外径260×高さ130mm(本体のみ)、18cm鍋:外径208×高さ107mm(本体のみ)、22cmフライパン:外径247×高さ63mm(本体のみ)、バスケット:外径200×高さ100mm(本体のみ)、18cm鍋用取っ手〈小〉:長さ165mm、22cmフライパン用取っ手〈大〉:長さ175mm
収納時寸法(mm)(約)290×260×高さ280
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
アウトドアフィールドを照らすやわらかい光が広がりるランタン。150W相当。クッション入りソフトケース付。マントル2枚付。
仕様発光方式:マントル発光方式、点火方式:圧電点火方式、ガス消費量:約120g/h
材質バーナー:18-8ステンレス鋼、トッププレート・フレーム・フレームプレート:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル
サイズL
質量(g)(ガスランタンのみ)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×215
明るさ(Lx)800(測定値50cm) 白熱電球:150W相当 ※使用状況により異なります。
収納寸法(mm)(ケース収納時、取っ手含まず)約230×130×140
燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500を使用した場合…約5 ※使用状況により異なります。
1個
¥11,990
税込¥13,189
翌々日出荷
関連キーワード