4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質チャック:ポリエチレン、スライダー:ABS樹脂、保存袋:表面=ナイロン、内面=ポリエチレン(複層構造) 耐熱温度(℃)チャック:70、スライダー:80、保存袋:70 耐冷温度(℃)チャック:-20、スライダー:-20、保存袋:-20
1セット(6枚)ほか
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水出しとドリップが両方できる。2~5杯用。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK
容量(mL)850 材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)、本体:PET(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、2WAYドリッパー枠:ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、計量スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度120度/耐冷温度-20℃)、収納袋:綿100% 寸法(mm)150×122×217 質量(g)300
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

CAPTAIN STAG珈琲ポット
コーヒーや紅茶、緑茶等に使える。2~5杯用。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK
容量(mL)850 材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)、本体:PET(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、収納袋:綿100% 寸法(mm)150×122×137 質量(g)200
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷