14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。
セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2) 材質鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/セット)28
1袋
96 税込106
当日出荷

1袋
299 税込329
当日出荷

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷

自転車専用のVブレーキ用のブレーキシューです
材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛めっき)、ネジ・ワッシャー:鉄(亜鉛めっき)、Rワッシャー:アルミ合金 質量(g)70 ブレーキ種類Vブレーキ 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)60×12×35
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)46g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm 時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒) 使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh 使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロータリーのように回して音をだします。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
材質ベル:アルミニウム合金、ベース(ローター):ポリカーボネート、ネジ:鉄(亜鉛めっき)、バンド:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ48×D55×H50 クリアブルー 質量(g)27
1個
599 税込659
翌々日出荷

照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く) 照度(Lx)約20 ライト種類高輝度白色LED 光度(cd)約2000 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く) 光源高輝度白色LED 使用電源単3形電池2個 取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm 電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間 明るさ(約)2000cd(20lx)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

外装変速機搭載車にもOK。子供乗車の自転車用
材質タイヤ:EVA、ホイール・キャップ:PP、支柱:鉄(粉体塗装)、ネジ・ナット:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)1030g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅140×奥行30×高さ140mm(車輪1つあたり)
1組
5,498 税込6,048
翌々日出荷

前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。
材質泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
1組
2,298 税込2,528
翌々日出荷

バスケットを取り付け可能にするブラケット。フロント貫通穴があるATB、クロスバイクに取り付け。高さのあるバスケットを付けてもブレーキレバーに当たらない。
材質本体・背面金具:鉄(電着塗装) ブラック 質量(g)200g 耐荷重(kg)10kg(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅80×奥行135×高さ185mm 適合車種フロントホークに貫通穴がある自転車。※6角ナット止めブレーキの貫通ネジに4mm以上の余裕があること。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。
材質本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス ブラック 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×50×83 適合サイズΦ22.2~38mm対応
1個
899 税込989
翌々日出荷