虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
盗難防止に役立ちます。着脱ワンタッチ。グーンと伸びてしっかり固定。
材質天然ゴム(ポリエチレン被覆)、鉄(PVCコーティング
寸法(mm)340×340
質量(g)118
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様安全なネット伸張率約150%(ロープ伸張率200%)
材質ネット:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
寸法(cm)(約)34×34
マス数25
目合い(mm)約60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
全長(mm)1690
全幅(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
バッテリーリチウムイオン
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
サドルの高さ(mm)780-930
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
変速段数6
総質量(kg)27
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
板ゴムで荷台の荷物をしっかり固定します。
材質天然ゴム、鉄(ユニクロメートメッキ)
質量(g)110
幅×長さ(mm)20×200
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%)
材質コード:天然ゴム・表面=ナイロン、フック:鉄(樹脂コーティング)
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
チューブタイプのノントルエンゴムのり。パンク修理時に最適です。
1個(22mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
ゴムのり(8mg)とシートパッチのセットです。パンク修理時に最適です。
セット内容ゴムのり(8mg)、シートパッチ
寸法(mm)(シートパッチ)50×160
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
パンク修理の必需品のゴムのりです。
容量(mL)85
含有量(%)(成分)ゴム揮発:50、ノルマルヘキサン:44、天然ゴム他:6
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
質量(g)110
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)12
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
材質合成ゴム
質量(g)30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料
寸法(mm)140×25
質量(g)40
1個(40g)
¥739
税込¥813
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
軽快車用のブレーキシューです。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)45
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
軽快車用ブレーキシュー雨用です。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)40
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
収納寸法(mm)135×73×厚さ25
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335
材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)673
耐荷重(kg)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
質量(g)170
ホイール24~27インチ
こんなお得な商品も!
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
モノタロウ
¥459
税込¥505
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質合成ゴム
質量(g)87
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パンク修理用パッチ5枚組です。
材質合成ゴム
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。
色ブラック
寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90
材質合成ゴム
質量(g)70
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン
寸法(mm)290×95
質量(g)150
取付径(Φmm)Φ22~26
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キャリパブレーキ用ブレーキシュー。タイヤ装着時に役立つフィン付。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)55
ブレーキ種類キャリパブレーキ
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)54×19×25
1個
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム
寸法(mm)Φ10×長さ1500
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムのりがいらないのり付パッチです。
セット内容Φ25mm:3、Φ45mm:1、23×23mm:3、30×23mm:2、50×30mm:1、紙やすり:1
材質ウレタンフォーム
1セット
¥329
税込¥362
翌々日出荷
スポーツバイクにも使える、薄型パッチです。ゴムのりがいらないのり付パッチです。
セット内容丸薄型パッチ:6枚、やすり:1枚
製品サイズ(mm)Φ25mm
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
タイプW/O
関連キーワード
1
2
次へ