こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530、(収納時)630
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)21.5
高さ(mm)1050、(収納時)850
奥行(mm)1750、(収納時)1030
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)790-920
変速段数外装6段
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~31.8mm。走行の安全認識を高めます。
材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン
色ブラック
質量(g)50
連続点灯時間(時間)(約)70、点滅:(約)100
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×34×60(本体のみ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110
電池単4形乾電池3個(別売り)
連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間
電球の種類LED
点灯パターンを3パターンからセレクト!
光が左右に移動するリレー点灯モード付。
シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用
発電方式乾電池
材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール
寸法(mm)45×24×全長54
色ブラック
質量(g)32
電源単5型乾電池x2
光源LEDx3
取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18
電球の種類LED
点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間約54時間、【連続点滅】約70時間
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)77
材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類LED
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール
色シアン
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く)
連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)
光源高輝度白色LED
使用電源単3形電池2個
取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm
電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
明るさ(約)2000cd(20lx)
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)
照度(Lx)約20
ライト種類高輝度白色LED
光度(cd)約2000
取付径(Φmm)19.0~25.4
キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
材質ポリアセタール
寸法(mm)25×35×35
色ブラック
質量(g)17
ライト種類LED
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。
材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン
寸法(mm)66×39×厚さ25
質量(g)25
電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
寸法(mm)外径30×15
色ブラック
質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)
点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間
連続点灯時間(時間)(約)200
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド
質量(kg)18.6
寸法(cm)150×56×103
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約84×50×64
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
シリコンボディのLEDライト後用です。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ19~38mm
材質本体:アルミニウム、本体カバー:シリコーン樹脂、レンズ・レンズカバー:ABS樹脂、電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM
色ブラック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)79×22×32(本体のみ)
連続点灯時間HI:約1時間、LOW:約2時間、【連続点滅】約3.5時間
質量(g/セット)44
電球の種類赤色LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト
質量(kg)15
寸法(cm)143×56×99
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約77×49×62
地上高さ(cm)(サドル)約80~91
変速段数外装6段
さっと開いてさっと掛ける。ブラックカラーで紫外線をブロックし、夜に目立たない。表に撥水加工、裏にウレタン加工を施した耐水性に優れた黒い布地。掛け外し楽々ファスナー。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。カバーを掛けたままソーラー充電式テールライトを充電可能。対応車種:電動アシスト自転車全般、20~27型(前後バスケット装着車含む)、前後にチャイルドシートを装着した20~26型(前にチャイルドシートを装着した27型には使用可能)
材質ポリエステル100% 表:撥水加工、裏:PUコーティング
色ブラック
適合寸法(mm)全長×高さ:約2020×1050
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール
質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)
照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2
ライト種類白色LED
光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200
取付径(Φmm)19.0~25.4
明るさ(Lm)280
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
変速段数外装21段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm~
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
地上高さ(cm)(サドル)約80×44×62
変速段数外装21段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73
変速段数外装21段
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)17.5
寸法(cm)148×56×106
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約83×42×73
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。
仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm
材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ
幅(mm)585
質量(kg)22
高さ(mm)1040
奥行(mm)1740
ハンドル高さ(mm)980~1020
タイヤサイズ20×2.80
サドルの高さ(mm)780~950
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960
変速段数6段変速
いつでも乗り出せる!空気を入れないe-コアを使ったノンエアモデル。空気入れ不要でパンク知らず。駐輪で便利なリング錠付。走行中でも簡単に手元で操作可能なスイッチレバー付ダイナモライトを装備。角型のワイヤーバスケットを装備
タイヤサイズ20×1.75
変速段数外装6段
質量(kg)19.2
仕様SHIMANO製外装6段変速、ツートンカラータイヤ、マイクロ発泡エラストマーで出来たe-コアを採用でチューブ不要。ブレーキ:前キャリパーブレーキ 後バンドブレーキ
耐荷重(kg)(パイプキャリア)10
寸法(cm)148×56×106
収納時寸法(cm)83×42×73
地上高さ(cm)81~92(サドルまで)
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム
質量(kg)8.2
寸法(cm)116×54×87~97
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ14×1.50
収納時寸法(cm)約63×35×57
地上高さ(cm)(サドル)約85~96
変速段数シングル
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備
質量(kg)24
寸法(cm)164×59.5×102
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレーム
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ20×2.6
充電時間(時間)約3.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29
収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン
寸法(mm)290×95
質量(g)150
取付径(Φmm)Φ22~26
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
材質本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)310
ワイヤー長(mm)700
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ