折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530、(収納時)630
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)21.5
高さ(mm)1050、(収納時)850
奥行(mm)1750、(収納時)1030
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)790-920
変速段数外装6段
折りたたみ式26インチATB。急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。泥ハネ予防に前後フェンダーを装備
仕様SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ
付属品組立簡易工具付
寸法(cm)176×60×102(収納時101×60×103)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)17.5
寸法(cm)148×56×106
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約83×42×73
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160~180cm。
仕様アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座
質量(kg)12.4
色カージナルレッド
寸法(cm)173×58×100
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×35C
地上高さ(cm)(サドル)約97×59.5×95cm(ハンドルステム取付)、97×41×75cm (ハンドルステム取外し)
変速段数外装7段
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム
質量(kg)10
寸法(cm)133×57×102
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ16×1.5
収納時寸法(cm)約75×41×55
地上高さ(cm)(サドル)約75~85
変速段数シングル
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
色ブラック
キー方式ダイヤル錠
こんなお得な商品も!
ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
カギ本体に通して延長施錠。ヘルメット、サドル、前後車輪、フレームをまとめて施錠。盗難防止プラス1アイテムとして。
材質ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2500
太さ(mm)4
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン
全長(mm)130
色ブラック/グレー
質量(g)184
外径×全長(mm)30×130
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。車輪とサドルをまとめて施錠。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1000
キー方式ダイヤル錠
バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ダイヤル:ABS樹脂、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)720
外径×長さL(Φ×mm)6×900
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)Φ46×33
色ブラック
質量(g)20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×1000
質量(g)120
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1000
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1800
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)8
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm
材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン
質量(g)120
幅W×全長(mm)90×230
寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム
寸法(mm)Φ10×長さ1500
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP
寸法(mm)約800
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2100
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)(径×奥行)45×30
色ブラック
質量(g)10
取付可能寸法(mm)シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2000
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1000
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
後泥除け用リフレクター。適応サイズ/ホイール径:26・27インチ
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)(径×奥行)45×30
質量(g)10
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄
色ブラック
質量(g)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42
点滅200時間
適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35
点灯時間120時間
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
点灯パターンを3パターンからセレクト!
光が左右に移動するリレー点灯モード付。
シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用
発電方式乾電池
材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール
寸法(mm)45×24×全長54
色ブラック
質量(g)32
電源単5型乾電池x2
光源LEDx3
取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18
電球の種類LED
点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。
材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン
寸法(mm)66×39×厚さ25
質量(g)25
電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ