こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
シリコンボディのLEDライト後用です。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ19~38mm
材質本体:アルミニウム、本体カバー:シリコーン樹脂、レンズ・レンズカバー:ABS樹脂、電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM
色ブラック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)79×22×32(本体のみ)
連続点灯時間HI:約1時間、LOW:約2時間、【連続点滅】約3.5時間
質量(g/セット)44
電球の種類赤色LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
点灯パターンを3パターンからセレクト!
光が左右に移動するリレー点灯モード付。
シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用
発電方式乾電池
材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール
寸法(mm)45×24×全長54
色ブラック
質量(g)32
電源単5型乾電池x2
光源LEDx3
取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18
電球の種類LED
点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール
色シアン
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く)
連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間約54時間、【連続点滅】約70時間
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)77
材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類LED
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110
電池単4形乾電池3個(別売り)
連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間
電球の種類LED
関連キーワード