虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
質量(g)110
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!
ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)12
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
材質合成ゴム
質量(g)30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。
材質アルミニウム
全長(mm)15
質量(g)2
タイプインナー用
1袋
¥179
税込¥197
当日出荷
2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
外装多段ギア用チェーン。6段・7段変速対応。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン
寸法(mm)290×95
質量(g)150
取付径(Φmm)Φ22~26
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブレーキワイヤーを固定するネジセットです。
材質鉄(亜鉛めっき)
全長(mm)15
質量(g)20
1袋
¥299
税込¥329
当日出荷
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335
材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)673
耐荷重(kg)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
質量(g)170
ホイール24~27インチ
ハブナットセット、前用です。
セット内容ハブナット×2、ワッシャー×2
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ハブ軸の固定に。前後セットです。
セット内容ハブナット:14mm×2、15mm×2、ワッシャー小×2、ワッシャー大×2
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)50
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
色ライトブルー
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハブ軸の固定に。ハブナットセット後用です。
セット内容ハブナット×2、ワッシャー×2
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)25
1個
¥259
税込¥285
欠品中
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)
幅W×全長(mm)90×220
寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30
質量(g)35
内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm
材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン
質量(g)120
幅W×全長(mm)90×230
寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合タイヤバルブ英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
収納寸法(mm)135×73×厚さ25
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質鉄
ゴムのり(8mg)とシートパッチのセットです。パンク修理時に最適です。
セット内容ゴムのり(8mg)、シートパッチ
寸法(mm)(シートパッチ)50×160
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ
全長(mm)175
色ブラック
質量(g)600
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質アルミニウム合金
アーム長さ(mm)108
前後区分前後兼用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ