「調理用フォーク」の検索結果
シェラカップを4個程度収納可能。クッション性のある生地でシェラカップを保護。別売りの調理器具、スプーン、フォーク、竹蓋、木製カップなどを組み合わせて収納可能。
仕様外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質材質/表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
外径×高さH(Φmm×mm)約135×70
シェラカップを4個程度収納可能。クッション性のある生地でシェラカップを保護。別売りの調理器具、スプーン、フォーク、竹蓋、木製カップなどを組み合わせて収納可能。
仕様外径140×高さ60mm、容量630ml程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
外径×高さH(Φmm×mm)約160×85
シェラカップのハンドルに取り付けて携帯できる、シェラカップ専用フォークです。耐熱性のある樹脂を使用しているので、調理にも使え、熱の伝わりも低く、口あたりもなめらかです。底面が水平でスタンディングできるため衛生的です。ワイヤーハンドルタイプのシェラカップに取り付けが可能です。(ワイヤー幅16mm程度)
材質ポリブチレンテレフタレート(耐熱温度180度)
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×126×34
調理の幅が広がるほか、プレートとしても使用できる便利なシェラカップ用のふたです。320ml、630mlのシェラカップ、両方に使用可能。ふたにある2種類の穴に、箸やフォーク等をさして開けることができます。
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(mL)320・630用
質量(g)110
適合容量(mL)320・630用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143××168
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷