水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。やわらかいので食器が傷つきにくい。細かい突起でザルなどの網目にもフィット。油分が吸着しにくいので油汚れにも。食洗器前の予洗いにも。約5700本のブラシで汚れをかき出す。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼
寸法(mm)約110×110
質量(g)57
適合用途食器洗い
水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。やわらかいので食器が傷つきにくい。細かい突起でザルなどの網目にもフィット。油分が吸着しにくいので油汚れにも。食洗器前の予洗いにも。約2100本のブラシで汚れをかき出す。裏面は瓶の蓋開けにも使える。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼
質量(g)40
適合用途食器洗い
手を汚さずそのまま洗えるブラシがついたシリコーングローブ。約1600本のブラシで汚れをかき出す。早く乾くのでアウトドアにも、油分が吸着しにくいので油汚れにも使える。内側はディンプル加工で滑りにくい。指のブラシで細かく洗える、シンクやお風呂の掃除にも使える。
材質シリコーンゴム(耐熱温度230度)
寸法(mm)約全長330×幅140
質量(g)片側:158
シリコンボディのLEDライト後用です。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ19~38mm
材質本体:アルミニウム、本体カバー:シリコーン樹脂、レンズ・レンズカバー:ABS樹脂、電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM
色ブラック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)79×22×32(本体のみ)
連続点灯時間HI:約1時間、LOW:約2時間、【連続点滅】約3.5時間
質量(g/セット)44
電球の種類赤色LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
車体をキズつけないシリコンカバーコーティング。安心のダブルディンプルキー3本付。
寸法(横×縦)(mm)外寸:132×180、内寸:75×127
材質本体:アルミニウム合金(銀めっき)、本体カバー:シリコンん
オキツモ社の耐熱塗料を使用したシェラカップ。
フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップです。
優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。広口で食器として使えます。計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
金物の町、燕三条で生産しています。
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:シリコン樹脂塗装
ワンタッチオープンで素早く開閉。ミラーリフレクト加工でお手入れ簡単。真空二重構造。保冷専用。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、底キャップ:TPU
色ブラック
容量(L)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×335
保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。
材質本体生地:合成ゴム・ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:シリコーン
色ブラック
入数(双)1
機能防風、防水
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。サイクリングやトレッキングなど様々なシチュエーションに対応。
材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーンゴム
色ブラック
入数(双)1
機能防風、防水
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)180
質量(g)25
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
材質シリコンゴム
適合サイズ装着可能スマートフォン:4.5インチ、5.5インチ
適合ハンドル径(Φmm)22.2、30、34(5.5インチは使用できない場合あり)
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なタンブラー。ふたはゴミなどが入りにくいフラップタイプ。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ストラップ付。底は滑りにくいシリコーンゴム。
材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、パッキン・底部:シリコーンゴム、フラップ:ポリプロピレン
容量(L)0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×89×147
保温効力(℃)72以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)1
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)84×310
保温効力(℃)53以上(24時間)、78以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(8時間)
商品タイプスクリュータイプ
脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。高さが3段階に調節が可能です。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン
色ブラック
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)0.6
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)73×245
保温効力(℃)33以上(24時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)14以下(8時間)
商品タイプスクリュータイプ
真空二重構造で冷たさ長持ち。直飲み・注ぎ飲みができる2WAYタイプ。大きな氷も入る広口タイプ。大型ハンドルで持ち運びに便利。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン・ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×180×250
保冷効力(℃)10以下(6時間)
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
真空二重構造で冷たさキープ!
大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル。
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。
ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)9以下(6時間)
外径×高さH(Φmm×mm)84×280
容量(mL)1000
質量(g)465
真空二重構造で保温・保冷が可能なワンタッチボトル。
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。
ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
容量(mL)600
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)380
外径×高さH(Φmm×mm)73×230
超コンパクト。カバンやポケットの隙間に収まるスリム形状。
質量(g)130
容量(L)0.15
外径×高さH(Φmm×mm)45×142
保温効力(℃)41以上(6時間)
保冷効力(℃)15以下(6時間)
真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン
容量(mL)480
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)72×235
保温効力(℃)50度以上(12時間)、65度以上(6時間)
保冷効力(℃)7度以下(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。
容量(L)0.35
外径×高さH(Φmm×mm)75×220
保温効力(℃)39以上(12時間)、55以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
ほこりが入るのを防ぐ。保温、保冷に最適。
材質本体:PET、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×87×19
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)78×122
適合サイズ350mL缶
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)78×160
質量(g)217
適合サイズ500mL缶
熱伝導率の高い軽量アルミ合金製、表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工済み。
熱が全体に回り、ご飯が大変美味しく炊けます。
炊く、焼く、煮る、茹でる色々な料理に使える。
材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)底の厚さ0.8mm、取っ手:ステンレス鋼、シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)185
製品サイズ(mm)170×115×高さ65(本体のみ)
満水容量(L)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ワンタッチオープンで素早く開閉。スポーツドリンク対応。真空二重構造。保冷専用。本体への衝撃を緩和する底キャップ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、パッド:PVC、底キャップ:TPU
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×105×290
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3428~UE-3557 モンテ ダブルステンレスマグカップ350、UH-2015~UH-2016 ステンレスタンブラー500
質量(g)41
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約91×87×19
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。サイクリングやトレッキングなど様々なシチュエーションに対応。
材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーンゴム
色ブラック
入数(双)1
機能防風、防水
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付
容量(L)0.4
材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)外径90×135
質量(g)272
保温効力(℃)65以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。
外径×高さH(Φmm×mm)75×250
容量(L)0.5
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)48以上(12時間)、64以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3597~UE-3598 CS 真空折りたたみハンドルマグカップ500
質量(g)43
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約95×91×17
ワンタッチオープンでしっかり開閉。運動や仕事の時に素早く水分補給できる。真空二重構造。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、カバー:裏地=ポリ塩化ビニル/裏地=ポリエステル
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×315(カバーを含まず)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合UE-3582~UE-3585 モンテ ダブルステンレスマグカップ300、UE-3595~UE-3596 真空折りたたみハンドルマグカップ300
質量(g)28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約84×80×13
真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付
容量(L)0.28
材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)外径90×108
質量(g)242
保温効力(℃)58以上(6時間)
保冷効力(℃)13以下(6時間)
直飲みとコップ飲み。1つの中栓で2通りの飲み方が出来る2WAYタイプ。保温・保冷可能な真空二重構造。大きい氷が入る広口タイプ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)431
容量(L)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×79×285
保温効力(℃)74度以下(12時間)、62度以上(6時間)
保冷効力(℃)10度以下(6時間)
満水容量(mL)コップ:180
直飲み・コップ飲みの2WAY タイプ。大きい氷が入る広口タイプ。中栓は注ぎやすく洗いやすい、フルオープン構造
容量(L)0.6
満水容量(mL)(コップ)180
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)98×80×215
保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
商品タイプ2WAY
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備
質量(kg)24
寸法(cm)164×59.5×102
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレーム
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ20×2.6
充電時間(時間)約3.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29
収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
関連キーワード
1
2
次へ