カマドスマートグリルA4型を載せられるドダイ。
ソロタイプの焚き火グリルの台としても使えます。
ミニテーブルとしても使えます。
脚を開くだけで組立簡単
ふち付きで物が落ちにくい。
別売のUG-3305 カマドスマートグリルA4型マルチパネルが取り付け可能。
コンパクトに収納、カマドスマートグリルA4型の収納バックに一緒に入ります。
仕様キャプテンスタッグ推奨グリル:UG-42 カマド スマートグリルB5型〈3段階調節〉、UG-43 カマド スマートグリルB6型〈3段階調節〉、UG-95 カマド スマートグリルA4型〈3段階調節〉、UG-47 V型スマートグリル〈ミニ〉、UG-78 モンテV型卓上グリルB6型(ブラック)、UG-79 モンテV型卓上グリルB6型(カーキ)、UG-80 モンテV型卓上グリルB6型(オールドイエロー)、UG-81 モンテV型卓上グリルB6型(オリーブ)、UG-94 ヘキサステンレス卓上グリル〈S〉
材質ステンレス鋼
質量(g)740
耐荷重(kg)10(均等)
テーブル寸法(mm)315×218
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:395×218×120
収納寸法(mm)315×218×厚さ25
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ダッチオーブンが載るゴトク付き。ゴトクは好きな位置にスライド可能。錆びにくく丈夫なステンレス製。脚と本体を開くだけで簡単に組み立てられるネジ不要の焚き火台。コンパクトな箱型に収納。出し入れしやすいL型ファスナーの収納バッグ付き。薪が底にべた付きしない凹凸形状。モンテV型卓上グリル用アミ270×180mm(UG-2041)が使用可能。
セット内容本体1、ゴトク2、収納バッグ1
材質本体:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)
質量(g)1300
耐荷重(kg)ゴトク:6(ゴトク1個に付き3kg)
収納寸法(mm)300×210×厚さ35(グリルのみ)370×270×厚さ37(バッグ収納時)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×270×210
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ソロキャンプに最適なコンパクトサイズ。便利な目盛り付き。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110度)
色ホワイト
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×215×2
1枚
¥399
税込¥439
3日以内出荷
軽量・コンパクト設計。天板を開くだけで組立できるワンアクション構造。収納ケース付きで持ち運びに便利。
材質【甲板・脚部】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(g)510
耐荷重(kg)10(均等)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(約)外径65×厚さ14
質量(g)約12
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
砂地・軟弱な地面・ぬかるみ等での安定性を確保し、木の根や石等によるポールの損傷を防ぎます。必要に応じて着脱が可能です。
材質ポリプロピレン
質量(g)6
タイプバスケットA
寸法(外径×厚さ)(mm)52×15
1本
¥279
税込¥307
翌々日出荷
UG-95 カマド スマートグリルA4型〈3段階調節〉の交換用アミ。
材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)295×190
1枚
¥569
税込¥626
翌々日出荷
1台3役のマルチパネル。ステンレス製で錆びにくい。
フロントパネル 薪などの燃料がこぼれにくい。
フロントトレー 長い薪を使う時の補助トレーとして。
サイドトレー カトラリーなどの小物が載せられる。
材質ステンレス鋼
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×115×20
耐荷重(g)200(均等)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ツーリング、少人数のキャンプに最適。
本体は錆びにくいステンレス製。
ゴトクとアミがセット。煮炊きや焼き物等いろいろ賢く使えます。
ゴトクは取り外し可能で、上からも継ぎ足しが可能。
燃料や用途に合わせて炭受けの高さが3段階に調整可能。
A4サイズに収納。便利な収納バック付き。
収納バックに出し入れしやすいL型ファスナーを採用。
組立簡単、ネジ不要。
セット内容本体1、炭受け1、ゴトク1、ロックフレーム1、アミ1、収納バッグ1
材質本体・炭受け:ステンレス鋼、ゴトク・アミ・ロックフレーム:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
質量(g)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×290
網サイズ(mm)295×190
収納寸法(mm)幅310×奥行210×厚さ50(グリルのみ)、幅380×奥行300×厚み50(バッグ収納時)
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
CAPTAIN STAGの代表作であるアルミロールテーブル<コンパクト>をモチーフにした、。シンボリックアイテムシリーズステッカー。ノートPC、タブレットや収納ボックスなどのデコレーションに。
仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約76×62
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
刃は丈夫で衛生的なステンレス鋼製。ソロキャンプ、ピクニック、レジャー等の携帯に便利な折り込みタイプ。 <h3>【 ナイフ・マルチツール等所持・携行に関するご注意 】</h3> ナイフの所持・携行については、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)、軽犯罪法等で規制されています。下記をご確認の上、これらの法律に触れないよう十分に注意してご使用ください。 https://www.captainstag.net/faq/011277.html
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度:-20℃)
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×15×205
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
快適装備をプラスした本格的な軽量ソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。ポールの色分けで迷わず設営できる。収納に便利なバッグ付。
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm
寸法(mm)フライ:2100×1400×1100、インナー:2100×1000×1030
質量(g)2160
アズワン品番64-9354-09
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
快適装備をプラスした本格的なソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
左右にベンチレーション、インナー側面にメッシュを採用した、空気を取り入れる快適装備。
ポールの色が分かれているので、迷わず設営しやすくなっています。収納バッグ付き。
付属品ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UVカット・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ85mm
色カーキ
質量(g)2160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×140×110、インナー:210×100×103
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
刃先がカーブしているので丸鶏や魚・甲殻類の解体に便利なキッチンバサミです。細かい作業も軽やかな切れ味で簡単にできます。分解してナイフのように使えば、ハサミ以外の用途が広がります。オレンジなどの皮がカットしやすいスライド機能付き。関刃物の伝統をいかし、材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。 <h3>【 ナイフ・マルチツール等所持・携行に関するご注意 】</h3> ナイフの所持・携行については、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)、軽犯罪法等で規制されています。下記をご確認の上、これらの法律に触れないよう十分に注意してご使用ください。 https://www.captainstag.net/faq/011277.html
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、カシメピン:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D)(mm)65×175
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
居住性をプラスした快適装備の2人用アルミテント。
A式フレームにセンターポールをプラスする事で上部空間を広くでき居住性をアップ。
吊り下げ式インナーテントで設営・撤収がスピーディー。
左右に開閉可能なベンチレーションを装備。インナー側面にメッシュを装備。軽量なアルミニウム製ポール。
ポールの色分けで迷わず設営できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。
付属品ガイドロープ2本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ85mm
色カーキ
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×255×115、インナー:210×135×105
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3W
セット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本
色ベージュ
質量(g)7100
電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261
入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)
連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144
充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)
解像度1024×600ピクセル
防塵防水性能IP44規格
接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W
受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応
バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー
端子1スロット(Type-A)
信号方式ISDB-T
リモコン専用リモコン
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)
再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG
動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)
HDMI規格1系統(Type-A)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
半透明で裂けにくい丈夫なクリアケース。バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。
材質塩化ビニル
半透明で裂けにくい丈夫なクリアケース。バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。マチありタイプで、厚みのある物でも収納できます。
材質塩化ビニル
サイズ(約)A5判(148×210)、29ページ
印刷オフセットカラー4色
1冊
¥419
税込¥461
翌々日出荷
キャプテンスタッグシェラカップ320ml用。ソロキャンプ、ツーリング、ファミリーキャンプで活躍。ご家庭でも使える便利なアイテム。大根おろし、薬味おろし、野菜の水切り、エッグセパレーター、スライサーと様々な調理に使える調理器セット。
材質調理器A・B:ABS樹脂(耐熱温度70度)、スライサー:ステンレス鋼、スライサーカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
寸法(mm)125×125×45
色クリアブラック
質量(g)40
外径×高さH(Φmm×mm)調理器A(大根おろし・エッグセパレーター):119×28(取付フックふくまず)、調理器B(薬味おろし・スライサー):98×25、収納:119×48
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
UH-3011シェラカップ用調理器にセットしてレモンが絞れる。シェラカップ調理器の細長いスリット形状によりレモンの種が落ちにくく、果汁だけを絞り出せます。シェラカップケースポケット付きを使用すれば、シェラカップ+調理器+レモン絞りなどをスッキリと収納・持ち運ぶ事が出来ます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)A・Bパーツ:68×63×10
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
サイズ(約)A5判(148×210mm)、36ページ
1冊
¥429
税込¥472
翌々日出荷
材質ダッチオーブン:鋳鉄(シリコン樹脂塗装)、リッドリフター:鉄(メラミン焼付塗装)、ダッチオーブン用収納バッグ:ポリエステル、スリーウェイダッチオーブンスタンド:鉄(表面加工=シリコン樹脂塗装)、アウトドアレザーグローブ:牛革、ダッチオーブンクックブック:紙
ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー。携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。高照度LEDライト付。
材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン
寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26
容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン)
質量(g)295
最大出力(W)15
機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル
使用時間LEDライト最大30時間
充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間
充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
ハイ約70cm、ロー約40cmに高さ調節が可能。スッキリ収納できる、たためるハンドル。ハンドルはトングなどが掛けれて便利。木炭など燃料が底に付きにくい凸凹形状。小物がおける便利なマルチパネル(別売)が取り付け可能。BBQグリドルと串焼き&焼き過ぎ防止アミ(別売)が使用可能。
セット内容本体×1、バーベキューアミ×1、ハンドル×2、脚(2本つなぎ)×4、キャップ×4
材質本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)
2枚羽の力で強風&静音。USB充電式。パソコンやUSB出力を備えたデバイスと接続して使用可能。
その他【消耗効率】5W
材質本体・スタンド:ABS樹脂、羽(ファン):ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル
寸法(mm)80×58×176
質量(g)179
入力USB TYPE-C DC5V/1A
充電時間【強】1時間20分【中】2時間30分【小】4時間
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
関連キーワード