*ステンレス刃(オルファ製)を採用したスライド式収納式コンパクトナイフ。高強度で錆びないGFRP製(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)。 *ライトゲームフィッシングで切る・絞めるなど最適。切れ味が悪くなっても、替刃の交換がカンタン!セットネジは左右、使い勝手の良い方に変更できます。
用途ライトゲーム用フィッシングナイフ オルファ製ステンレス刃を使用。カッタータイプのスライド収納で携帯に便利! メバル・アジなどライトゲームでの〆、さばきに便利。 別売り替刃で交換もカンタン
全長(mm)(収納)115
質量(g)60
刃厚(mm)1.2
材質(刃)SUS420J2
刃渡り(mm)55
レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ
質量(g)1940
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで
収納時寸法(mm)130×260×150
取付可能幅(mm)0~155
適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)315
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)155×140×55
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)295
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)100×150×45
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
*竿径23~32mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターセット
寸法(mm)90×95×60
質量(g)185(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
取付径(Φmm)可能竿:23~32
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)70×70×50
質量(g)77(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種チビラーク、チビラークロング、チビラークスーパーロング、チビラークタイプS、チビラークロングタイプS、ラーク900、チビラークGB
取付径(Φmm)可能竿:15~25
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)85×80×50
質量(g)120(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)可能竿:15~25
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
*竿径40mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
寸法(mm)92×124×64
質量(g)210
対応機種ウルトラ最強ラークⅡ
取付径(Φmm)可能竿:40まで
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
ゴムボート専用竿受シリーズ!。抜群の安定性!。スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート)
質量(g)505
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)245
取付幅(mm)有効:25~55
収納寸法(mm)114×150×45
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
<受太郎に簡単取付け!>ロッドスタンドに!竿径Φ35mmまでエサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに! 受太郎シリーズのクランプ部にセットネジで固定します。本商品単体では使用できません。使用するリールの種類や受太郎シリーズのクランプの取付方法に応じて上下左右の4方向の取付が可能です。尻手ロープ用カン付き。
用途受太郎シリーズ専用オプション。 受太郎の万力部に赤セットネジで固定することで、ロッドスタンドた手持ち釣りでの竿受けになり、チョイ置き機能付きで立てかけた竿のヨコすべりを防ぎます。左右上下4方向取付可能。取り込みラクラク!エサ付けカンタン!
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130
寸法(mm)115×85×115
質量(g)100
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ
質量(g)1265
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25
収納時寸法(mm)120×200×130
取付可能幅(mm)15~80
適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ラーク竿受専用 ゴム磁石&ツノマットの一枚二役。ハリス絡み防止マット汚れ落としのブラシ付。マットはラーク竿受の左右両側に取付可能。図のように竿受のクランプの下側にマットを置いてクランプネジを締め付けてください。歯ブラシが付いていますのでクラゲやスミ・ゴミ等の付着物をキレイにブラシで取ればイカの乗りがグ~ンとアップします。左右取付可能。オモリ置き付き
寸法(mm)100×575×12
マット寸法(mm)85×400
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード