1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
着心地を追求した超コンパクトモデル。
従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。
丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。
腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。
外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。
背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。
通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。
保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。
腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上
使用方法水感知機能・手動
材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布
質量(g)600
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
用途救助用備品
材質本体布:ポリエステル布
質量(kg)2
全長(m)約1.7(最大時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
国土交通省の新型式承認基準適合品。
よりコンパクトになって着用感がUPしました。
収納時、約15cm短くなりました。
付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布
質量(g)600
充填方法(膨張式)水感知機能・手動
浮力(kg)7.5以上
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品
材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時)
全長(m)2
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品
材質浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)約600
材質(外被)ナイロンウレタン素材布
型式承認番号第5618号
浮力(kg)7.5以上
色調外被:黄、浮力体:白色
1着
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード