こんなお得な商品も!

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応
測定範囲(kPa)100~500
仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380
適合車種トラック・乗用車・バイク
最小目盛(MPa)0.05
任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル増風調整タイプ
アズワン品番64-3671-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
ノズル長(mm)100タイプ
空気消費量(L/min)300(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)0.7
アズワン品番64-3671-57
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工具不要で接続簡単。先端ノズル(別売)と組み合わせでご使用ください。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)
常用圧力(MPa)0.1~0.6
カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に
ホース長さ(m)440
空気接続口G(PF)1/4プラグ
チャッククリップオンタイプ
空気取入口カプラ用プラグ
常用圧力(Pa)100~500k
適合流体空気
適合車種乗用車・バイク
最高使用圧力(kPa)700
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)
常用圧力(MPa)0.1~0.6
カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)
適合流体空気
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード