3ページ目:

154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレポリメイト ナチュラル 呉工業(クレ)クレポリメイト ナチュラル呉工業(クレ)(14件のレビュー)
789税込868
1本(250mL)
当日出荷
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。成分シリコーン、界面活性剤寸法(mm)210×Φ50質量(g)290危険物の類別非危険物
オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行軽自動車用N呉工業(クレ)(62件のレビュー)
899税込989
1本(180mL)
当日出荷
エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
多用途すべり剤 呉工業(クレ)多用途すべり剤呉工業(クレ)(7件のレビュー)
449税込494
1本(70mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
高浸透パーツクリーナー 呉工業(クレ)高浸透パーツクリーナー呉工業(クレ)(3件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)ほか
当日出荷
すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。特性遅乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ、機械部品主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可質量(g)414タイプ遅乾タイプ使用温度範囲(℃)-20~60主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシステム ディーゼル車用 呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用呉工業(クレ)(40件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)
当日出荷
エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。適合車ディーゼル車寸法(mm)195×95×47質量(g)440危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
フードグレードグリース 呉工業(クレ)フードグレードグリース呉工業(クレ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース” 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。 潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。 石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。 においの気にならない無香性です。
規格NFS H1危険物の類別非危険物
強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー” 呉工業(クレ)強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー”呉工業(クレ)
1,398税込1,538
1本
欠品中
衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。トラスコ品番632-9828材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂透明容量(g)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プログリースDX 呉工業(クレ)プログリースDX呉工業(クレ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(430mL)ほか
当日出荷
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合黄褐色液性バター状使用温度範囲(℃)-20~200成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ)呉工業(クレ)
3,598税込3,958
1巻ほか
翌日出荷から8日以内出荷
超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。段差や曲面にもぴったりフィットします。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~82℃)濡れた面、水中でも使用OK。
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉幅(mm)101.6厚さ(mm)0.75クリア長さ(m)2.43RoHS指令(10物質対応)対応
フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用呉工業(クレ)(29件のレビュー)
899税込989
1本(236mL)ほか
当日出荷
燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)LOOX(ルックス)表面仕上げ剤呉工業(クレ)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
チェーンルブ 呉工業(クレ)チェーンルブ呉工業(クレ)(26件のレビュー)
649税込714
1本(180mL)ほか
当日出荷
高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Stoner クリーン&リペル 呉工業(クレ)Stoner クリーン&リペル呉工業(クレ)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(651mL)
当日出荷
ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水タイプスプレータイプ成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水トラスコ品番828-2670液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
プロクリーン タイヤクリーナースピーディー NEW 呉工業(クレ)プロクリーン タイヤクリーナースピーディー NEW呉工業(クレ)(25件のレビュー)
759税込835
1セット(420mL×2本)
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤タイプムース形式エアゾール危険物の類別非危険物
フュエルシステム ガストリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント呉工業(クレ)(29件のレビュー)
429税込472
1本(236mL)ほか
当日出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント呉工業(クレ)(13件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)パーフェクトクリーンDX呉工業(クレ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用呉工業(クレ)(26件のレビュー)
289税込318
1本(180mL)
当日出荷
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。 燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。 防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。 燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ)フォーミングウルトラクリーナー呉工業(クレ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃質量(g)504寸法(Φ×高さH)(mm)66×200危険物の類別非危険物原液量(mL)377
パーツクリーナー プラセーフ 呉工業(クレ)パーツクリーナー プラセーフ呉工業(クレ)
979税込1,077
1本(440mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
金属・プラスチックパーツ洗浄剤特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂成分高純度石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)危険物の性状非水溶性
ゴリラスーパーグルー 呉工業(クレ)ゴリラスーパーグルー呉工業(クレ)(1件のレビュー)
699税込769
1本(3g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。催促10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Stoner スピードビード 呉工業(クレ)Stoner スピードビード呉工業(クレ)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(651mL)
当日出荷
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング特性傷消し、防汚成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤トラスコ品番828-2671液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
フュエルシステム ディーゼルトリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム ディーゼルトリートメント呉工業(クレ)(25件のレビュー)
479税込527
1本(236mL)
当日出荷
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.785L)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーサビ取りリキッドジェル 呉工業(クレ)スーパーサビ取りリキッドジェル呉工業(クレ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。塗装面にも使用可能。高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。
用途サビ取り成分チオグリコール酸塩/無機酸塩/浸透剤/増粘剤液性弱酸性危険物の類別非危険物
超耐久撥水ボディコート ルックス レインコート つめかえ用 220ml 呉工業(クレ)超耐久撥水ボディコート ルックス レインコート つめかえ用 220ml呉工業(クレ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
驚異の流撥水性と鏡のような光沢感のある深いツヤを与える自動車ボディ用ガラスコーティング剤です。耐久性にすぐれる強靭なコーティング被膜を形成するので、ツヤや流撥水効果が長期間持続します。汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティングに。トラスコ品番249-8140容量(mL)220タイプ詰め替え用危険物の類別非危険物
ルックス ブラック&ブライト 呉工業(クレ)ルックス ブラック&ブライト呉工業(クレ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。トラスコ品番369-8183危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルシステム ディープクリア N 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N呉工業(クレ)(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(180mL)
当日出荷
四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ブレークリーン 呉工業(クレ)ブレークリーン呉工業(クレ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
ブレークリーンのお買い得2本パック
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.098L危険物の性状非水溶性
スーパークレポリメイトストロング 呉工業(クレ)スーパークレポリメイトストロング呉工業(クレ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ダッシュボード・タイヤ・クロームメッキ・各種内貼り等のプラスチック・ゴム・合成皮革製品の保護艶出し。UV吸収剤が紫外線による色褪せやヒビ割れを防ぎます。
用途車の洗車成分シリコーンオイル・高分子ポリマー・シリコン系レジン・帯電防止剤・乳化剤幅(mm)100高さ(mm)241奥行(mm)45危険物の類別非危険物
LOOXレインコート 呉工業(クレ)LOOXレインコート呉工業(クレ)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(240mL)
当日出荷
簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング質量(g)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50危険物の類別非危険物
エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)エンジンルームLOOX呉工業(クレ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1本(140mL)
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物
オキーフ ワーキングハンズ 呉工業(クレ)オキーフ ワーキングハンズ呉工業(クレ)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個(76g)
当日出荷
メディゾール シルバー(無香性) 呉工業(クレ)メディゾール シルバー(無香性)呉工業(クレ)(3件のレビュー)
539税込593
1個(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ニオイのもととなる雑菌を分解・中和するので、悪臭をしっかり排除することが出来ます。強力な消臭・除菌・防カビ効果が長期間持続します。無香性。
商品タイプ本体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用呉工業(クレ)(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(236mL)
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ)Stoner レザークリーナー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(473mL)
当日出荷
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤トラスコ品番828-2674液性中性危険物の類別非危険物
フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用呉工業(クレ)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(236mL)
当日出荷
燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム モーターレブ 多走行車用 呉工業(クレ)オイルシステム モーターレブ 多走行車用呉工業(クレ)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200mL×2本)
当日出荷
モーターレブに2つの新成分をプラス。すべての多走行車のエンジン性能を復活させるプレミアムオイル添加剤。モーターレブの3潤滑性能はそのままに、「特殊清浄分散剤」「シール性向上剤」を配合。多走行車のエンジン内に生成したスラッジ・プリカーサーを溶解し、カーボンやスラッジを分散・清浄。オイル粒子の結合を強化し、エンジン内の密閉性を向上。圧縮圧力を回復させエンジン性能を復活させます。すべての四輪自動車のエンジンに適合し、ハイブリッド車やディーゼル車にも使用できます。
用途5年または5万km以上走行した四輪自動車エンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。寸法(mm)195×95×47質量(g)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
ルックス 呉工業(クレ)ルックス呉工業(クレ)(8件のレビュー)
859税込945
1本(180mL)
当日出荷
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤寸法(mm)173×53Φ容量(mL)180質量(g)238対応ボディー色全色トラスコ品番756-7707危険物の類別非危険物特性傷消し
レクトラクリーン 呉工業(クレ)レクトラクリーン呉工業(クレ)(8件のレビュー)
699税込769
1本(380mL)
当日出荷
ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。
用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。トラスコ品番440-3479質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性