3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプムース 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプスプレー 液性水性 pH値10.9 寸法(mm)207×Φ66 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
589 税込648
欠品中

1179 タイヤ ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護 成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水 寸法(mm)225×Φ66 容量(mL)480 質量(g)538 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.403L 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
999 税込1,099
欠品中