強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強力な保護効果と最高の輝きを長期間持続させる、強力保護ツヤ出し剤
高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。
UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。
使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れをつきにくくします。
においの残らない無香性。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し
成分シリコーン、炭化水素系溶剤
質量(g)406
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242.5×99×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,645
税込¥1,810
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。
オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。
拭き取り不要で作業性にすぐれています。
中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。
(タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護
成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水
寸法(mm)225×Φ66
容量(mL)480
質量(g)538
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.403L
危険物の性状水溶性
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプムース
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。
Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。
石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。
UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護
液性弱酸性
成分保護剤、増粘剤、水
トラスコ品番828-2672
危険物の類別非危険物
1本(651mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤
手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。
泡切れ時間を大幅に短縮しました。
オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプスプレー
液性水性
pH値10.9
寸法(mm)207×Φ66
質量(g)475
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード