「冷やし嵌め」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、
サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
質量(g)388
タイプ凍結浸透潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード