3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 ブラック トラスコ品番335-7333 質量(g)450 タイプ水性 危険等級 製品サイズ(mm)200×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
629 税込692
当日出荷

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 クリア トラスコ品番440-3495 質量(g)450 タイプ水性 危険等級 製品サイズ(mm)200×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。 トラスコ品番369-8183 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷