こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色透明
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。
成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
寸法(mm)173×53Φ
容量(mL)180
質量(g)238
対応ボディー色全色
トラスコ品番756-7707
危険物の類別非危険物
特性傷消し
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード