強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合
色黄褐色
液性バター状
使用温度範囲(℃)-20~200
成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス
成分複合グリース/防錆剤
幅(mm)90
高さ(mm)185
奥行(mm)34
1個(50g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード