2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番481-0589 容量(mL)200 質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

強力な保護効果と最高の輝きを長期間持続させる、強力保護ツヤ出し剤 高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。 UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。 使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れをつきにくくします。 においの残らない無香性。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し 成分シリコーン、炭化水素系溶剤 質量(g)406 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242.5×99×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,645 税込1,810
当日出荷